SQUARE D 8502SAO12V08 คอนแทค Nema 208vac 3p 9a
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอนแทค |
การกระทำ | ไม่ย้อนกลับ |
คอยล์โวลต์ | 208 VAC |
ประเภทคอนแทค | NEMA |
ความลึก | 4.22 " |
ประเภทของอุปกรณ์ | จุดเปิด |
แอมป์โหลดเต็ม | 9 |
แอมป์โหลดเต็ม - อุปนัย | 9 |
โหลดเต็มแอมป์ต้านทาน | 9 |
ความสูง | 4.34 " |
HP @ 3 เฟส - 208V | 1.5 |
HP @ 3 เฟส - 230V | 1.5 |
HP @ 3 เฟส - 240V | 1.5 |
HP @ 3 เฟส - 480V | 2 |
HP @ 3 เฟส - 575V | 2 |
Hz | 50/60 |
ขนาด NEMA | 00 |
จำนวนเสา | 3 |
ความกว้าง | 3.22 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.57 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.68 |
รหัส HS | 8536490065 |
รุ่น | ความสูง | การกระทำ | คอยล์โวลต์ | HP @ 1 เฟส - 120V | HP @ 1 เฟส - 230V | HP @ 1 เฟส - 240V | HP @ 3 เฟส - 208V | HP @ 3 เฟส - 230V | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8502SAO11V02 | 4.34 " | ไม่ย้อนกลับ | 120 VAC | 1/3 | 1 | 1.0 | - | - | - | RFQ
|
8502SAO12V02S | 4.34 " | ไม่ย้อนกลับ | 120 VAC | - | - | - | 1.5 | 1.5 | ฿26,906 | |
8502SBG2V02S | 10 " | ไม่ย้อนกลับ | 110 ถึง 120 VAC | - | - | - | 3 | 3 | ฿32,328 | |
8502SBO1V02S | 4.34 " | ไม่ย้อนกลับ | 120 VAC | 1 | 2 | 2.0 | - | - | ฿27,114 | |
8502SCG2V02S | 10 " | ไม่ย้อนกลับ | 110 ถึง 120 VAC | - | - | - | 7.5 | 7.5 | ฿40,189 | |
8502SCO1V02S | 4.34 " | ไม่ย้อนกลับ | 120 VAC | 2 | 3 | 3.0 | - | - | ฿31,281 | |
8502SCO2V02S | 4.34 " | ไม่ย้อนกลับ | 120 VAC | - | - | - | 7.5 | 7.5 | ฿19,826 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.