Square D 8502sco2v08 | คอนแทคเตอร์ Nema 208vac 3p 27a | 2mna2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 8502SCO2V08 คอนแทค Nema 208vac 3p 27a | AF9JAU 2MNA2

SQUARE D 8502SCO2V08 คอนแทคเตอร์ Nema 208vac 3p 27a

In Stock
รายการ: AF9JAU รุ่น: 8502SCO2V08อ้างไขว้: 2MNA2

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿34,633 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคอนแทค
การกระทำไม่ย้อนกลับ
คอยล์โวลต์208 VAC
ประเภทคอนแทคNEMA
ความลึก4.22 "
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
แอมป์โหลดเต็ม27
แอมป์โหลดเต็ม - อุปนัย27
โหลดเต็มแอมป์ต้านทาน27
ความสูง4.34 "
HP @ 3 เฟส - 208V7.5
HP @ 3 เฟส - 230V7.5
HP @ 3 เฟส - 240V7.5
HP @ 3 เฟส - 480V10
HP @ 3 เฟส - 575V10
Hz50/60
ขนาด NEMA1
จำนวนเสา3
ความกว้าง3.22 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.46
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS8536490065

รายละเอียดสินค้า:

  • เฟรม / ซีรี่ส์ / รีเลย์รหัส: คลาส 8502

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงการกระทำคอยล์โวลต์HP @ 1 เฟส - 120VHP @ 1 เฟส - 230VHP @ 1 เฟส - 240VHP @ 3 เฟส - 208VHP @ 3 เฟส - 230Vราคา
SQUARE D 8502SAO11V02 คอนแทค Nema 120vac 2p 9a | AF6PCV 1H452 8502SAO11V024.34 "ไม่ย้อนกลับ120 VAC1/311.0---
RFQ
SQUARE D 8502SAO12V02S คอนแทค Nema 120vac 3p 9a | AF6PCW 1H453 8502SAO12V02S4.34 "ไม่ย้อนกลับ120 VAC---1.51.5฿22,066
SQUARE D 8502SBG2V02S คอนแทค Nema 110-120vac 3p 18a | AF6PCX 1H454 8502SBG2V02S10 "ไม่ย้อนกลับ110 ถึง 120 VAC---33฿30,847
SQUARE D 8502SBO1V02S คอนแทค Nema 120vac 2p 18a | AF6PCY 1H456 8502SBO1V02S4.34 "ไม่ย้อนกลับ120 VAC122.0--฿26,043
SQUARE D 8502SCG2V02S คอนแทค Nema 110-120vac 3p 27a | AF6PCZ 1H457 8502SCG2V02S10 "ไม่ย้อนกลับ110 ถึง 120 VAC---7.57.5฿38,396
SQUARE D 8502SCO1V02S คอนแทค Nema 120vac 2p 27a | AF6PDA 1H458 8502SCO1V02S4.34 "ไม่ย้อนกลับ120 VAC233.0--฿30,993
SQUARE D 8502SCO2V02S คอนแทค Nema 120vac 3p 27a | AF6PDB 1H459 8502SCO2V02S4.34 "ไม่ย้อนกลับ120 VAC---7.57.5฿34,633

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 8502SCO2V08 คอนแทคเตอร์ Nema 208vac 3p 27a
฿34,633 / หน่วย