Square D 8536scg2v02 | มอเตอร์สตาร์ทแม่เหล็ก Nema 120v 2p 36a | 1h502 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 8536SCG2V02 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120v 2p 36a | AF6PEW 1H502

SQUARE D 8536SCG2V02 แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 120v 2p 36a

In Stock
รายการ: AF6PEW รุ่น: 8536SCG2V02ข้ามอ้างอิง: 1H502
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
฿38,663 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก
การกระทำไม่ย้อนกลับ
แอมป์เอซี36
คอยล์โวลต์120 VAC
ความลึก5.56 "
ประเภทของอุปกรณ์NEMA 1
ความสูง10 "
HP @ 1 เฟส - 120V3
HP @ 1 เฟส - 230V5
Hz50/60
ขนาด NEMA1P
จำนวนเสา2
ประเภทเริ่มต้นNEMA
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.24
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)27.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)16
รหัส HS8536504000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP @ 1 เฟส - 230Vการกระทำแอมป์เอซีHP @ 3 เฟส - 208VHP @ 3 เฟส - 230VHP @ 3 เฟส - 240VHP @ 3 เฟส - 460VHP @ 3 เฟส - 480Vราคา
SQUARE D 8536SAG12V02ES สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120v 9a 3p | AF6LPA 19YA73 8536SAG12V02ES-ไม่ย้อนกลับ91.51.51.522-
RFQ
SQUARE D 8536SBO1V02ES สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120v 18a 1p | AF6LPZ 19YA95 8536SBO1V02ES2ไม่ย้อนกลับ18-----฿24,337
SQUARE D 8536SBO2V02ES สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120v 18a 3p | AF6LQC 19YA98 8536SBO2V02ES-ไม่ย้อนกลับ1833355฿29,707
SQUARE D 8536SCO3V02ES สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120v 27a 3p | AF6LRB 19YC21 8536SCO3V02ES-ไม่ย้อนกลับ277.57.57.51010฿33,771
SQUARE D 8536SAG11V02 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120v 2p 9a | AF6PDL 1H468 8536SAG11V021ไม่ย้อนกลับ9-----฿24,596
SQUARE D 8536SAG12V02S สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120v 3p 9a | AF6PDN 1H470 8536SAG12V02S-ไม่ย้อนกลับ91.51.51.522฿25,524
SQUARE D 8536SAO12V02S สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120v 3p 9a | AF6PDT 1H474 8536SAO12V02S-ไม่ย้อนกลับ91.51.51.522฿23,266

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 8536SCG2V02 แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 120v 2p 36a
฿38,663 / หน่วย