SQUARE D 8536SEA1V02S แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 120v 3p 90a
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก |
การกระทำ | ไม่ย้อนกลับ |
แอมป์เอซี | 90 |
คอยล์โวลต์ | 120 VAC |
ความลึก | 9.56 " |
ประเภทของอุปกรณ์ | นีมา 3R, 12 |
ความสูง | 31.5 " |
HP @ 3 เฟส - 208V | 25 |
HP @ 3 เฟส - 230V | 30 |
HP @ 3 เฟส - 240V | 30 |
HP @ 3 เฟส - 460V | 50 |
HP @ 3 เฟส - 480V | 50 |
HP @ 3 เฟส - 575V | 50 |
Hz | 50/60 |
ขนาด NEMA | 3 |
จำนวนเสา | 3 |
ประเภทเริ่มต้น | NEMA |
ความกว้าง | 18.16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 84.33 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8536504000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP @ 1 เฟส - 230V | การกระทำ | แอมป์เอซี | HP @ 3 เฟส - 208V | HP @ 3 เฟส - 230V | HP @ 3 เฟส - 240V | HP @ 3 เฟส - 460V | HP @ 3 เฟส - 480V | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8536SAG12V02ES | - | ไม่ย้อนกลับ | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | - | RFQ
| |
8536SBO1V02ES | 2 | ไม่ย้อนกลับ | 18 | - | - | - | - | - | ฿25,034 | ||
8536SBO2V02ES | - | ไม่ย้อนกลับ | 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ฿31,050 | ||
8536SCO3V02ES | - | ไม่ย้อนกลับ | 27 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | ฿35,569 | ||
8536SAG11V02 | 1 | ไม่ย้อนกลับ | 9 | - | - | - | - | - | ฿26,258 | ||
8536SAG12V02S | - | ไม่ย้อนกลับ | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ฿29,069 | ||
8536SAO12V02S | - | ไม่ย้อนกลับ | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ฿26,738 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.