SQUARE D 8538SCG14V81AFF4P1TX11 ชุดรวมสตาร์ทเตอร์ ขนาด 1 120vac คอยล์
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์สตาร์ทแบบรวม |
แอมป์เอซี | 27 |
แบบฟอร์มการติดต่อเสริม | 1NO / 1NC |
คอยล์โวลต์ | 120 VAC |
หม้อแปลงควบคุม | ใช่ |
ควบคุมแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลง | 480 VAC หลัก 120 VAC รอง |
ประเภทคลิปฟิวส์ | คลาส H และ K |
HP @ 3 เฟส - 240V | 10 |
HP @ 3 เฟส - 460V | 10 |
HP @ 3 เฟส - 480V | 10 |
Hz | 50/60 |
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | 1 |
ขนาด NEMA | 1 |
ฟังก์ชันการทำงาน | เริ่มหยุด |
ผู้ประกอบการ | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
โอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์ | โลหะผสมหลอม |
ไฟนำร่อง | สีแดง: เปิด |
การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | 30A |
ชนิดภาพเขียน | สวิตช์ Fusible ปุ่มกด Start / Stop |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.53 |
รหัส HS | 8536504000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์เอซี | HP @ 3 เฟส - 240V | HP @ 3 เฟส - 460V | HP @ 3 เฟส - 480V | ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | ขนาด NEMA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8538SBA23V81AFF4P1TX11 | 18 | 5 | 5 | 5 | 3R / 12 | - | ฿179,857 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.