Square D 8911dpsg23v02 | Dp มอเตอร์สตาร์ท 3p 25a 120v คอยล์ Nema1 | 11v716 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 8911DPSG23V02 DP Motor Starter 3P 25A 120V คอยล์ NEMA1 | AG9BZW 11V716

SQUARE D 8911DPSG23V02 DP มอเตอร์สตาร์ท 3P 25A 120V คอยล์ NEMA1

In Stock
รายการ: AG9BZW รุ่น: 8911DPSG23V02ข้ามอ้างอิง: 11V716
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
฿12,785 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์สตาร์ท
การกระทำไม่ย้อนกลับ
แอมป์เอซี25
คอยล์โวลต์120 VAC
ความลึก5.56 "
ความสูง1"
HP @ 1 เฟส - 120V2
HP @ 1 เฟส - 240V5
HP @ 3 เฟส - 480V15
HP @ 3 เฟส - 575V10
Hz50/60
จำนวนเสา3
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.98
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)28.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.03
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • Enclosure NEMA Rating: 1
  • HP @ 3 เฟส - 240V: 10

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP @ 3 เฟส - 575Vแอมป์เอซีคอยล์โวลต์ความกว้างความลึกความสูงHP @ 1 เฟส - 120VHP @ 1 เฟส - 240Vราคา
SQUARE D 8911DPSG13V02 DP Motor Starter 3P 20A 120V คอยล์ NEMA1 | AG9BZP 11V708 8911DPSG13V02520120 VAC6"5.56 "1"1.53฿21,400
SQUARE D 8911DPSG13V06 DP Motor Starter 3P 20A 480V คอยล์ NEMA1 | AG9BZQ 11V709 8911DPSG13V06520480 VAC6"5.56 "1"1.53฿21,400
SQUARE D 8911DPSG13V09 DP มอเตอร์สตาร์ท 3P 20A 240V คอยล์ NEMA1 | AG9BZR 11V710 8911DPSG13V09520208 ถึง 240 VAC6"5.56 "1"1.53฿21,400
SQUARE D 8911DPSG23V06 DP มอเตอร์สตาร์ท 3P 25A 480V คอยล์ NEMA1 | AG9BZX 11V717 8911DPSG23V061025480 VAC6"5.56 "1"25฿21,953
SQUARE D 8911DPSG23V09 DP มอเตอร์สตาร์ท 3P 25A 240V คอยล์ NEMA1 | AG9BZY 11V718 8911DPSG23V092025208 ถึง 240 VAC6"5.56 "1"25฿21,953
SQUARE D 8911DPSG33V02 DP Motor Starter 3P 30A 120V คอยล์ NEMA1 | AG9CAE 11W194 8911DPSG33V021530120 VAC6"5.56 "1"25฿24,376
SQUARE D 8911DPSG33V06 DP มอเตอร์สตาร์ท 3P 30A 480V คอยล์ NEMA1 | AG9CAF 11W195 8911DPSG33V061530480 VAC6"5.56 "1"25฿24,376

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 8911DPSG23V02 DP มอเตอร์สตาร์ท 3P 25A 120V คอยล์ NEMA1
฿12,785 / หน่วย