Square D 9007ab21 | Indstrl Switch 15a 1no 1nc ก้านลูกกลิ้งแข็ง | 2ef30 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9007AB21 สวิตช์ Indstrl 15A 1NO 1NC ก้านลูกกลิ้งแข็ง | AF9FWC 2EF 30

SQUARE D 9007AB21 Indstrl Switch 15A 1NO 1NC ก้านลูกกลิ้งแข็ง

In Stock
รายการ: AF9FWC รุ่น: 9007AB21อ้างอิงข้าม: 2EF30
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
฿5,768 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ Snap อุตสาหกรรม
ความยาวตัวกระตุ้น2.5 "
รูปแบบการติดต่อ1NO / 1NC
คะแนนปัจจุบัน15A
ความลึก1.1 "
การเดินทางที่แตกต่างกัน0.078 "
ความสูง0.828 "
วัสดุที่ใช้ผลิตฟีนอล
ความยาว2.5 "
สูงสุด Pretravel0.156 "
มิติการติดตั้ง2.1 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการออนซ์ 8.00
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 185 องศา F
การท่องเที่ยวมากกว่า0.062 "
ประเภทขั้วสกรู
ประเภทของแอคชูเอเตอร์ก้านลูกกลิ้งแข็ง
UPC785901722717
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536509055

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทของแอคชูเอเตอร์ความยาวตัวกระตุ้นความลึกการเดินทางที่แตกต่างกันวัสดุที่ใช้ผลิตสูงสุด Pretravelแรงปฏิบัติการการท่องเที่ยวมากกว่าราคา
SQUARE D 9007AB41 สวิตช์อุตสาหกรรม 15A 1 NO 1 NC Roller Lever | AG7EPU 6HHD5 9007AB41ก้านลูกกลิ้งแข็ง (W / O ขายึดด้านข้าง)1.65 "1.03 "0.078 "พลาสติก0.16 "ออนซ์ 8.000.06 "฿6,568
SQUARE D 9007AP321 สวิทช์อุตสาหกรรม 15A NO NC Panel Mount Roller Plunger | AG7EPV 6HHD6 9007AP 321ลูกสูบลูกกลิ้งเมาแผง2.5 "1.03 "0.046 "คอเกลียวพร้อมถั่ว0.15 "ออนซ์ 20.00-฿8,789

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9007AB21 Indstrl Switch 15A 1NO 1NC ก้านลูกกลิ้งแข็ง
฿5,768 / หน่วย