Square D 9007cr61r | ลิมิตสวิตช์สำหรับงานหนัก ตัวกระตุ้นด้านบน 2no/2nc | 2uyl8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9007CR61R Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน 2no / 2nc | AF9JYA 2UYL8

SQUARE D 9007CR61R สวิตช์ลิมิตสำหรับงานหนัก แอคทูเอเตอร์ด้านบน 2no/2nc

In Stock
รายการ: AF9JYA รุ่น: 9007CR61Rข้ามอ้างอิง: 2UYL8

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿30,418 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด งานหนัก
ความยาวตัวกระตุ้น1.91 "
ตำแหน่งตัวกระตุ้นTop
สไตล์แอคชูเอเตอร์ลูกสูบ
แอมป์10
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ใบรับรอง มาตราฐานUL Class I กลุ่ม B, C, D และ Class II กลุ่ม E, F, G
รูปแบบการติดต่อ2NO / 2NC
ความลึก2.08 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง6.1 "
อัตราส่วน IP67
การเคลื่อนไหวแนวตั้ง
คะแนน NEMA1, 2, 4, 6, 6จุด, 7, 9, 12, 13
แรงปฏิบัติการ7 ปอนด์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย0 องศาถึง 185 องศา F
ท่องเที่ยว0.25 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600AC / DC
ความกว้าง2.72 "
รายการเดินสาย1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)19.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS8536509055

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงActuatorความยาวตัวกระตุ้นอัตราส่วน IPการเคลื่อนไหวคะแนน NEMAแรงปฏิบัติการอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยราคา
SQUARE D 9007AW18 Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 2no / 2nc | AF9FWJ 2EF 43 9007AW 183.9 "--65CW / ทวนเข็มนาฬิกา1, 2, 4, 12, 132.75 นิ้ว --lb.-65 องศาถึง 185 องศา F฿23,916
SQUARE D 9007AW38 สวิตช์ จำกัด สำหรับงานหนักตัวกระตุ้นด้านบน 2no / 2nc | AF9FWL 2EF47 9007AW 383.9 "-0.5 "65ตามแนวนอน1, 2, 4, 12, 133 ปอนด์0 องศาถึง 185 องศา F฿26,061
SQUARE D 9007C62B Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 2no / 2nc | AF9FXC 2EF90 9007C62B4.02 "--67CW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 นิ้ว --lb.-20 องศาถึง 185 องศา F฿15,216
SQUARE D 9007C66B2 Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 2no / 2nc | AF9FXD 2EF 92 9007C66B24.02 "--67CW / ทวนเข็มนาฬิกา1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 นิ้ว --lb.-20 องศาถึง 185 องศา F฿17,829
SQUARE D 9007CR61C Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 2no / 2nc | AF9JWT 2UYH9 9007CR61C6.1 "-0.71 "67CW บำรุงรักษา1, 2, 4, 6, 6จุด, 7, 9, 12, 133 นิ้ว --lb.-20 องศาถึง 185 องศา F฿30,445
SQUARE D 9007C62N2 Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 2no / 2nc | AF9JWX 2UYH3 9007C62N24.02 "-0.71 "67CW / CCW แรงบิดต่ำ1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 นิ้ว --lb.-20 องศาถึง 185 องศา F฿17,815
SQUARE D 9007C66N2 Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 2no / 2nc | AF9JWY 2UYH4 9007C66N24.02 "-0.71 "67CW / CCW แรงบิดต่ำ1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 นิ้ว --lb.-20 องศาถึง 185 องศา F฿22,569

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9007CR61R สวิตช์ลิมิตสำหรับงานหนัก แอคทูเอเตอร์ด้านบน 2no/2nc
฿30,418 / หน่วย