Square D 9012gar5 | สวิตช์ความดัน สเกลปรับได้ เกณฑ์ 2 ระดับ 3.0 ถึง 150 Psig | 3fjz7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9012GAR5 สวิตช์ความดัน, สเกลปรับได้, 2 เกณฑ์, 3.0 ถึง 150 PSIG | AH9JXL 3FJZ7

SQUARE D สวิตช์ความดัน 9012GAR5, สเกลปรับได้, เกณฑ์ 2 ระดับ, 3.0 ถึง 150 PSIG

In Stock
รายการ: AH9JXL รุ่น: 9012GAR5ข้ามอ้างอิง: 3FJZ7

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿83,290 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิทช์แรงดัน
คะแนนการติดต่อ AC10A ที่ 480V
การกระทำStandard
ประเภทการกระตุ้นกะบังลม
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนการติดต่อ DC0.11A ที่ 250V, 0.22A @ 125V
ดิฟเฟอเรนเชียล9 ถึง 35 psi
ความสูงที่อยู่อาศัย11 1 / 8 "
คะแนน NEMA7, 9
จำนวนพอร์ต1
ขนาดพอร์ต1/4 18"
ประเภทพอร์ตเอฟเอ็นพีที
ช่วงความดัน3 ถึง 150 psi
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์square-d-9012gar5.pdf
พิสัย3 ถึง 150 psi
UPC785901025085

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.4
ความสูงของเรือ (ซม.)30.73
ความยาวเรือ (ซม.)29.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.02
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

สวิตช์แรงดัน Square D 9012GAR5 ใช้เซ็นเซอร์แรงดันระบบเครื่องกลไฟฟ้าเพื่อการตรวจจับและตอบสนองแรงดันที่แม่นยำ ช่วยให้การจัดการแรงดันมีประสิทธิภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมหรือตรวจสอบปั๊มน้ำ คอมเพรสเซอร์ เครื่องอัดขึ้นรูป เครื่องเจียร และเครื่องฉีดขึ้นรูป

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • สวิตช์ความดัน Square D 9012GAR5 อยู่ในกล่องอะลูมิเนียมเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและทนต่ออุณหภูมิสูง
  • มาพร้อมไดอะแฟรมที่ทำจากไนไตรล์ (Buna-N) เพื่อต้านทานการสึกหรอและการทำงานที่ป้องกันการรั่วซึม
  • สวิตช์นี้มีไดอะแฟรมแอคชูเอเตอร์ที่ทำงานจากทุกทิศทาง และมีสเกลส่วนต่างที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับการปรับภายใน ช่วยให้สามารถควบคุมเกณฑ์แรงดันที่แตกต่างกันสองระดับ
  • มาพร้อมกับแรงดันส่วนต่างที่ปรับได้โดยประมาณที่ช่วงกลาง 9 ถึง 35 psi และแรงดันสูงสุด 475 psi เพื่อการจัดการระดับแรงดันที่แตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยยังคงความแม่นยำไว้
  • เรียกดู Square D ด้วย 9012GQG2 สวิตช์แรงดันลูกสูบที่สามารถทนแรงดันต่างได้ตั้งแต่ 90 ถึง 2900 psi

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: สวิตช์แรงดัน Square D 9012GAR5 อุณหภูมิใช้งานอยู่ที่เท่าไร

A. มีอุณหภูมิในการทำงาน -10 ถึง 185 องศา F.

ถาม สวิตช์แรงดัน Square D นี้มีการเชื่อมต่อแบบใด

A. มีขั้วต่อแคลมป์สกรูสำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าและมีการเชื่อมต่อ NPTF ขนาด 0.25 นิ้ว 18 NPTF สำหรับของเหลว

ถาม: วงจรชีวิตของสวิตช์แรงดัน Square D 9012GAR5 คืออะไร

ก. 5000000 รอบ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นการตั้งค่าเปิด / ปิดจากโรงงานคะแนนการติดต่อ ACการกระทำHP @ 1 เฟส - 120VHP @ 1 เฟส - 240VHP @ 3 เฟส - 480Vการดำเนินการสลับด้วยตนเองราคา
SQUARE D 9012GNG5 สวิทช์แรงดัน Spdt 75 Psi 1 / 4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG 5สวิทช์แรงดัน75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว10A ที่ 480VStandard ----฿17,934
SQUARE D 9012GNG6 สวิทช์แรงดัน Spdt 1 / 4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG 6สวิทช์แรงดัน-10A ที่ 480VStandard ----฿20,110
SQUARE D 9012GAW5G18 สวิตช์ความดัน SPDT ไดอะแฟรม 3 ถึง 150 psi | AG9GGJ 1V620 9012GAW5G18สวิทช์แรงดัน--Standard ----฿27,902
SQUARE D 9012GCW1G18 Pressure Switch Piston 20 ถึง 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18สวิทช์แรงดัน--Standard ----฿48,338
SQUARE D 9013FHG12J52M1 สวิทช์แรงดัน DPST 95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1สวิทช์แรงดัน95 / 125 psi10A ที่ 575VStandard 1.521อัตโนมัติ / ปิด฿2,351
SQUARE D 9013FHG24J27M1X สวิตช์ความดัน มาตรฐาน DPST 80/100 psi |psi AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1Xสวิทช์แรงดัน80 / 100 psi10A ที่ 575VStandard 231อัตโนมัติ / ปิด฿4,588
SQUARE D 9013FHG2J27M1 สวิตช์แรงดัน DPST 80 / 100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1สวิทช์แรงดัน80 / 100 psi10A ที่ 575VStandard 1.521อัตโนมัติ / ปิด฿2,333

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D สวิตช์ความดัน 9012GAR5, สเกลปรับได้, เกณฑ์ 2 ระดับ, 3.0 ถึง 150 PSIG
฿83,290 / หน่วย