Square D 9013fsg2j24m4 | สวิตช์ความดัน 40/60 Psi มาตรฐาน 1/4 Fnps | 2fh10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9013FSG2J24M4 สวิตช์แรงดัน 40/60 psi มาตรฐาน 1/4 FNPS | AH2NUH 2FH10

SQUARE D 9013FSG2J24M4 สวิตช์ความดัน 40/60 psi มาตรฐาน 1/4 FNPS

In Stock
รายการ: AH2NUH รุ่น: 9013FSG2J24M4ข้ามอ้างอิง: 2FH10
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
฿2,503 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิทช์แรงดัน
คะแนนการติดต่อ AC10A ที่ 575V
การกระทำStandard
รูปแบบการติดต่อพสวท
ดิฟเฟอเรนเชียล15 ถึง 30 psi
การตั้งค่าเปิด / ปิดจากโรงงาน40 / 60 psi
HP @ 1 เฟส - 120V1.5
HP @ 1 เฟส - 240V2
HP @ 3 เฟส - 480V1
การดำเนินการสลับด้วยตนเองอัตโนมัติ / ปิด / เริ่ม
คะแนน NEMA1
ประเภทพอร์ต(1) พอร์ต 1/4 "FNPS
แอพพลิเคชันหลักปั๊มน้ำ
พิสัย5 ถึง 65 psi
ชั่วคราว พิสัย-22 องศาถึง 257 องศา F
UPC785901458685

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • HP @ 3 เฟส - 240V: 3
  • Pressure Switch Unloader: ไม่ใช่
  • คุณสมบัติพิเศษ: Low Pressure Cut-Off

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นการตั้งค่าเปิด / ปิดจากโรงงานคะแนนการติดต่อ ACการกระทำHP @ 1 เฟส - 120VHP @ 1 เฟส - 240VHP @ 3 เฟส - 480Vการดำเนินการสลับด้วยตนเองราคา
SQUARE D 9012GNG5 สวิทช์แรงดัน Spdt 75 Psi 1 / 4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG 5สวิทช์แรงดัน75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว10A ที่ 480VStandard ----฿17,934
SQUARE D 9012GNG6 สวิทช์แรงดัน Spdt 1 / 4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG 6สวิทช์แรงดัน-10A ที่ 480VStandard ----฿20,110
SQUARE D 9012GAW5G18 สวิตช์ความดัน SPDT ไดอะแฟรม 3 ถึง 150 psi | AG9GGJ 1V620 9012GAW5G18สวิทช์แรงดัน--Standard ----฿27,902
SQUARE D 9012GCW1G18 Pressure Switch Piston 20 ถึง 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18สวิทช์แรงดัน--Standard ----฿48,338
SQUARE D 9013FHG12J52M1 สวิทช์แรงดัน DPST 95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1สวิทช์แรงดัน95 / 125 psi10A ที่ 575VStandard 1.521อัตโนมัติ / ปิด฿2,351
SQUARE D 9013FHG24J27M1X สวิตช์ความดัน มาตรฐาน DPST 80/100 psi |psi AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1Xสวิทช์แรงดัน80 / 100 psi10A ที่ 575VStandard 231อัตโนมัติ / ปิด฿4,588
SQUARE D 9013FHG2J27M1 สวิตช์แรงดัน DPST 80 / 100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1สวิทช์แรงดัน80 / 100 psi10A ที่ 575VStandard 1.521อัตโนมัติ / ปิด฿2,333

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9013FSG2J24M4 สวิตช์ความดัน 40/60 psi มาตรฐาน 1/4 FNPS
฿2,503 / หน่วย