Square D 9037hg34r | สวิตซ์วัดระดับของเหลว 2-1/2 นิ้ว Mnpt Open On Rise Ss | 3dzw5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9037HG34R Liquid Level Switch 2-1 / 2 Inch Mnpt Open On Rise Ss | AG6PQM 3DZW5

SQUARE D 9037HG34R สวิตช์ระดับของเหลว 2-1 / 2 นิ้ว Mnpt เปิดบน Rise Ss

In Stock
รายการ: AG6PQM รุ่น: 9037HG34Rการอ้างอิงโยง: 3DZW5
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
฿11,219 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ระดับของเหลว
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดท่อ3.5 "
รูปแบบการติดต่อพสวท
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสกรูแคลมป์
ลอย Dia2.58 "
ความยาวลอย7.13 "
วัสดุลอยเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งลอยซ้าย
ลอยท่องเที่ยว6-1 / 4 "
ความสูง4.44 "
HP @ 1 เฟส - 115V2
HP @ 1 เฟส - 120V2
HP @ 1 เฟส - 230V3
HP @ 1 เฟส - 240V3
HP @ 3 เฟส - 230V5
HP @ 3 เฟส - 240V5
แม็กซ์ ปัจจุบัน600A
แม็กซ์ ความดัน50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600
การติดตามแนวนอน
คะแนน NEMA1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-22 องศาถึง 220 องศา F
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ14.66 "
ลำต้นยาว3.89 "
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กกล้าไร้สนิม
สลับฟังก์ชั่นเปิดขึ้น
ขนาดการเชื่อมต่อถัง2-1 / 2 "MNPT
UPC785901075585
ความกว้าง2.56 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.02
ความสูงของเรือ (ซม.)19.56
ความยาวเรือ (ซม.)30.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.29
รหัส HS8536509065

รายละเอียดสินค้า:

  • มุมก้านลอย (45 องศา)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นลำต้นยาวขนาดท่อลอย Diaคะแนน VAความกว้างความสูงแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าการติดราคา
SQUARE D 9036DG2R สวิตช์ระดับของเหลวเปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | AF9GMV 2FH61 9036DG2R-3.5 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575ถังเปิดแนวตั้ง฿3,135
SQUARE D 9036DW31R สวิตช์ระดับของเหลวเปิดขึ้น | AF9GMY 2FH67 9036DW31R-2.75 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575ถังเปิดแนวตั้ง฿21,639
SQUARE D 9036GG2R สวิตช์ระดับของเหลวย้อนกลับ | AF9GNB 2FH70 9036GG2R-3.5 "7"460VCA3.43 "5.56 "575ถังเปิดแนวตั้ง฿6,337
SQUARE D 9037HG33R Liquid Level Switch 2-1 / 2 Inch Mnpt Open On Rise Stainless Steel | AF9GNL 2FH91 9037HG33R5.07 "3.5 "2.58 "-11.3 "5.98 "600ตามแนวนอน฿10,665
SQUARE D 9036DG2CR Liquid Level Switch เปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | AG6PPH 3DZR9 9036DG2CR-1 ก.ค. 2 ก.ย. 37"460 VAC2.55 "4.5 "600ถังเปิดแนวตั้ง฿4,234
SQUARE D 9036GW1R สวิตช์ระดับของเหลวเปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | AG6PQA 3DZU8 9036GW1R-2.75 "7"460 VAC3.75 "8.25 "600ถังเปิดแนวตั้ง฿44,254
SQUARE D 9037EG8R1F1 สวิตช์ระดับของเหลวเปิดเมื่อเพิ่มขึ้น | AG6PQC 3DZV3 9037EG8R1F1-3.5 "3.63 "-7.6 "7.6 "600ถังเปิดแนวตั้ง฿18,867

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9037HG34R สวิตช์ระดับของเหลว 2-1 / 2 นิ้ว Mnpt เปิดบน Rise Ss
฿11,219 / หน่วย