Square D 9050jck14v20 | รีเลย์ตั้งเวลา 120 วินาที 8 พิน 10a Dpdt 120v | 5b401 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9050JCK14V20 รีเลย์ตั้งเวลา 120 วินาที 8 ขา 10a Dpdt 120v | AG7CJQ 5B401

SQUARE D 9050JCK14V20 รีเลย์ตั้งเวลา 120 วินาที 8พิน 10a Dptt 120v

In Stock
รายการ: AG7CJQ รุ่น: 9050JCK14V20อ้างไขว้: 5B401

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿4,719 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์หน่วงเวลา
วิธีการปรับไม่สามารถปรับได้
ประเภทของฐานOctal
คะแนนคอยล์2VA
คอยล์โวลต์120 VAC
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)10A
รูปแบบการติดต่อปปส
ติดต่อวัสดุโลหะผสมเงิน
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเบ้า
ฟังก์ชันเมื่อล่าช้า
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
Hz50/60
สูงสุด การตั้งเวลาวินาที 120
นาที. การตั้งเวลาวินาที 1.20
การติดเสียบเข้าไป
ฟังก์ชันการทำงาน1
Pins8
เบ้า5X852, 1EGP3, 1EGP5
รหัสซ็อกเก็ตA

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536490080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟังก์ชันสูงสุด การตั้งเวลานาที. การตั้งเวลาPinsเบ้าราคา
SQUARE D 9050JCK24V20 รีเลย์ตั้งเวลา 120 วินาที 11 ขา 10a Dpdt 120v | AF9FVL 2DZ07 9050JCK24V 20ปิดความล่าช้าวินาที 120วินาที 1.20116X156, 1EGP2, 1EGP4฿6,010
SQUARE D 9050JCK37V20 รีเลย์ตั้งเวลา 30 นาที 8 ขา 10a Dpdt 120v | AF9FVN 2DZ16 9050JCK37V 20ช่วงเวลาล่าช้านาที 30วินาที 0.3085X852, 1EGP3, 1EGP5฿5,638
SQUARE D 9050JCK46V20 รีเลย์ตั้งเวลา 10 นาที 11 ขา 10a Dpdt 120v | AF9FVP 2DZ17 9050JCK46V 20เสียงปืนนัดหนึ่งนาที 10วินาที 6.00116X156, 1EGP2, 1EGP4฿6,343
SQUARE D 9050JCK60V20 รีเลย์ตั้งเวลา 999 นาที 8 ขา 10a Dpdt 120v | AG7CHY 5B385 9050JCK60V 20เมื่อล่าช้านาที 999วินาที 0.0585X852, 1EGP3, 1EGP5฿9,755
SQUARE D 9050JCK52V20 รีเลย์ตั้งเวลา 30 วินาที 8 ขา 10a Dpdt 120v | AG7CJA 5B387 9050JCK52V 20ทำซ้ำรอบวินาที 30วินาที 0.3085X852, 1EGP3, 1EGP5฿8,401
SQUARE D 9050JCK42V20 รีเลย์ตั้งเวลา 30 วินาที 11 ขา 10a Dpdt 120v | AG7CJB 5B388 9050JCK42V 20เสียงปืนนัดหนึ่งวินาที 30วินาที 0.30116X156, 1EGP2, 1EGP4฿5,927
SQUARE D 9050JCK31V20 รีเลย์ตั้งเวลา 10 วินาที 8 ขา 10a Dpdt 120v | AG7CJC 5B389 9050JCK31V 20ช่วงเวลาล่าช้าวินาที 10วินาที 0.1085X852, 1EGP3, 1EGP5฿5,013

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9050JCK14V20 รีเลย์ตั้งเวลา 120 วินาที 8พิน 10a Dptt 120v
฿4,719 / หน่วย