Square D 9422tdn60 | สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบหน้าแปลน 60a | 2eth7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9422TDN60 สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบติดหน้าแปลน 60A | AH2NTD 2ETH7

SQUARE D 9422TDN60 สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อหน้าแปลน 60A

In Stock
รายการ: AH2NTD รุ่น: 9422TDN60อ้างอิงข้าม: 2ETH7

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿28,344 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบแปลนเมาท์
แอมป์เอซี60
ประเภทคลิปฟิวส์ไม่สามารถใช้งาน
แม็กซ์ เอชพีHP ฮิต
สูงสุด HP @ 460VHP ฮิต
สูงสุด ความลึกในการติดตั้ง18 "
นาที. ความลึกในการติดตั้ง6.63 "
ระยะ3
แรงดันไฟฟ้า600VAC / 250VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.49
ความสูงของเรือ (ซม.)18.03
ความยาวเรือ (ซม.)40.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)28.45
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • Fusible / Nonfusible: ไม่สามารถละลายได้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์เอซีแม็กซ์ เอชพีสูงสุด HP @ 460Vสูงสุด ความลึกในการติดตั้งนาที. ความลึกในการติดตั้งแรงดันไฟฟ้าราคา
SQUARE D 9422TEN10 สวิทช์ตัดการเชื่อมต่อแบบติดหน้าแปลน 100A | AH2NTE 2ETH8 9422เทน10100HP ฮิตHP ฮิต18 "6.63 "600VAC / 250VDC฿39,923
SQUARE D 9422TCF30 สวิตช์ Dsconnct เมาท์หน้าแปลน 30A Fusible | AH2QLX 2VRN5 9422TCF30307-1 / 2 HPHP ฮิต18 "6.63 "250 VAC฿35,366
SQUARE D 9422TCN30 สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบติดหน้าแปลน 30A | AH9JZP 3KK34 9422 ทช. 30307-1 / 2 HPHP ฮิต18 "6.63 "600 โวลต์/โวลต์฿23,143
SQUARE D 9422TDF63 สวิตช์ Dsconnct เมาท์หน้าแปลน 60A Fusible | AH9JZQ 3KK37 9422TDF6360HP ฮิตHP ฮิต18 "6.63 "600 โวลต์/โวลต์฿32,434
SQUARE D 9422TEF10 สวิทช์หน้าแปลนเมาท์ Dsconnct 100A Fusible | AH9JZR 3KK38 9422TEF10100HP ฮิตHP ฮิต18 "6.63 "600VAC / 250VDC฿49,682
SQUARE D 9422TF2 สวิตช์ Dsconnct เมาท์หน้าแปลน 200A Fusible | AJ2GYR 4B982 9422TF2200HP ฮิตHP ฮิต19.25 "9.12 "600VAC / 250VDC฿102,277
SQUARE D 9422TF1 สวิทช์ตัดการเชื่อมต่อแบบติดหน้าแปลน 200A | AJ2GYT 4B983 9422TF1200HP ฮิตHP ฮิต19.25 "9.12 "600 โวลต์/โวลต์฿95,022

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9422TDN60 สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อหน้าแปลน 60A
฿28,344 / หน่วย