SQUARE D 9422TF2 สวิตช์ Dsconnct ติดหน้าแปลน 200A หลอมได้
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบแปลนเมาท์ |
แอมป์เอซี | 200 |
ประเภทคลิปฟิวส์ | คลาส H, K, J, R ฟิวส์ |
แม็กซ์ เอชพี | HP ฮิต |
สูงสุด HP @ 460V | HP ฮิต |
สูงสุด ความลึกในการติดตั้ง | 19.25 " |
นาที. ความลึกในการติดตั้ง | 9.12 " |
ระยะ | 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 600VAC / 250VDC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.73 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | แอมป์เอซี | แม็กซ์ เอชพี | สูงสุด HP @ 460V | สูงสุด ความลึกในการติดตั้ง | นาที. ความลึกในการติดตั้ง | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9422TDN60 | 60 | HP ฮิต | HP ฮิต | 18 " | 6.63 " | 600VAC / 250VDC | ฿28,344 | |
9422เทน10 | 100 | HP ฮิต | HP ฮิต | 18 " | 6.63 " | 600VAC / 250VDC | ฿39,923 | |
9422TCF30 | 30 | 7-1 / 2 HP | HP ฮิต | 18 " | 6.63 " | 250 VAC | ฿35,366 | |
9422 ทช. 30 | 30 | 7-1 / 2 HP | HP ฮิต | 18 " | 6.63 " | 600 โวลต์/โวลต์ | ฿23,143 | |
9422TDF63 | 60 | HP ฮิต | HP ฮิต | 18 " | 6.63 " | 600 โวลต์/โวลต์ | ฿32,434 | |
9422TEF10 | 100 | HP ฮิต | HP ฮิต | 18 " | 6.63 " | 600VAC / 250VDC | ฿49,682 | |
9422TF1 | 200 | HP ฮิต | HP ฮิต | 19.25 " | 9.12 " | 600 โวลต์/โวลต์ | ฿95,022 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.