Square D 9991dpg2 | สิ่งที่ส่งมาด้วย นีมา 1 | 2cg22 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9991DPG2 สิ่งที่ส่งมาด้วย NEMA 1 | AF9FGU 2CG 22

SQUARE D 9991DPG2 สิ่งที่ส่งมาด้วย NEMA 1

In Stock
รายการ: AF9FGU รุ่น: 9991DPG2ข้ามอ้างอิง: 2CG22
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
฿7,536 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรงขัง
ความลึก5.56 "
ประเภทของอุปกรณ์NEMA 1
ความสูง1"
ประเภทเริ่มต้นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
UPC785901116776
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.72
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)26.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8538908080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกประเภทของอุปกรณ์ความสูงประเภทเริ่มต้นความกว้างราคา
SQUARE D 9991SDA11 Enclosure NEMA ขนาด 2 NEMA Type 12 | AF9JBW 2MNG2 9991SDA119.28 "NEMA 1216 "NEMA568794 "฿28,638
SQUARE D GV2MC03 สิ่งที่ส่งมาด้วย NEMA Type 12 | AG6PLD 3DA56 GV2MC033.83 "ประเภท 12, Surface Mount, IEC Rated IP555.51 "IEC569010 "฿13,034
SQUARE D 9991DPG1 สิ่งที่ส่งมาด้วย NEMA 1 | AG7BNP 4B978 9991 มิติ3.75 "NEMA 18.5 "วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน4.85 "฿5,630

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9991DPG2 สิ่งที่ส่งมาด้วย NEMA 1
฿7,536 / หน่วย