Square D Gv2mc03 | สิ่งที่แนบมา Nema Type 12 | 3da56 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D GV2MC03 สิ่งที่ส่งมาด้วย NEMA Type 12 | AG6PLD 3DA56

SQUARE D GV2MC03 สิ่งที่ส่งมาด้วย NEMA Type 12

In Stock
รายการ: AG6PLD รุ่น: GV2MC03ข้ามอ้างอิง: 3DA56
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
฿13,034 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรงขัง
ความลึก3.83 "
ประเภทของอุปกรณ์ประเภท 12, Surface Mount, IEC Rated IP55
ความสูง5.51 "
ประเภทเริ่มต้นIEC
UPC3389110213669
ความกว้าง569010 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.28
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)9.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS8538908080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกประเภทของอุปกรณ์ความสูงประเภทเริ่มต้นความกว้างราคา
SQUARE D 9991DPG2 สิ่งที่ส่งมาด้วย NEMA 1 | AF9FGU 2CG 22 9991 มิติ5.56 "NEMA 11"วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน6"฿7,536
SQUARE D 9991SDA11 Enclosure NEMA ขนาด 2 NEMA Type 12 | AF9JBW 2MNG2 9991SDA119.28 "NEMA 1216 "NEMA568794 "฿28,638
SQUARE D 9991DPG1 สิ่งที่ส่งมาด้วย NEMA 1 | AG7BNP 4B978 9991 มิติ3.75 "NEMA 18.5 "วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน4.85 "฿5,630

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D GV2MC03 สิ่งที่ส่งมาด้วย NEMA Type 12
฿13,034 / หน่วย