Square D 9999sx7 | ติดต่อผู้ช่วย | 1h592 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9999SX7 ติดต่อเสริม | AF6PFF 1H592

SQUARE D 9999SX7 หน้าสัมผัสเสริม

In Stock
รายการ: AF6PFF รุ่น: 9999SX7ข้ามอ้างอิง: 1H592
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
฿5,618 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นติดต่อเสริม
แอมป์10
การติดสกรู
จำนวนผู้ติดต่อ1
จำนวน NC Aux ผู้ติดต่อ1
จำนวน NO Aux ผู้ติดต่อ0
ขนาดเริ่มต้น00-5
ชนิดภาพเขียนNEMA Motor Starter Auxiliary Contact ปิดตามปกติ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8536490065

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ชิ้นการติดชนิดภาพเขียนราคา
SQUARE D 9999DD01 คอนแทคเสริมสำหรับวัตถุประสงค์ที่แน่นอน 1NC 10A Side Mount | AF6FVH 11D183 9999DD0110การติดต่อเสริมสำหรับวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนด้านทันทีทันใด-
RFQ
SQUARE D 9999DD10 คอนแทคเสริมสำหรับวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 1NO 10A Side Mount | AF6FVJ 11D184 9999DD1010การติดต่อเสริมสำหรับวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนด้านทันทีทันใด฿1,793
SQUARE D MDSAN20 หน้าสัมผัสเสริม 2NO 10A 600V สูงสุด | AF6GAU 13E230 มสธ.20-ติดต่อเสริม-2 น฿4,814
SQUARE D MDSAN11 Auxiliary Contact, 1NO / 1NC, 10Amp, 600VAC | AF6GAV 13E231 มสธ.11-ติดต่อเสริม-1NO / 1NC฿3,779
เสาไฟเสริม SQUARE D MDS30P 1NO 30A | AF6GAW 13E232 MDS30P30เสาไฟฟ้าเสริม-1 น฿3,300
SQUARE D 9999SX11 ติดต่อเสริม | AF6PFC 1H589 9999SX113ติดต่อเสริมสกรูภายในไม่เปิดประทุนเปิดตามปกติ฿6,330
SQUARE D 9999SX12 ติดต่อเสริม | AF6PFD 1H590 9999SX123ติดต่อเสริมสกรูภายในไม่เปิดประทุนปกติปิด฿6,649

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9999SX7 หน้าสัมผัสเสริม
฿5,618 / หน่วย