SQUARE D 9999DD01 หน้าสัมผัสเสริมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ 1NC 10A ที่ยึดด้านข้าง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การติดต่อเสริมสำหรับวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน |
แอมป์ | 10 |
สูงสุด Contact Blocks (เลขที่) | 2 |
การติด | ด้าน |
จำนวนผู้ติดต่อ | 1 |
จำนวน NC Aux ผู้ติดต่อ | 1 |
จำนวน NO Aux ผู้ติดต่อ | 0 |
ขนาดเริ่มต้น | ซีรีส์ C Starters ทั้งหมด |
ชนิดภาพเขียน | ทันทีทันใด |
แรงดันไฟฟ้า | 600 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 8.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.03 |
รหัส HS | 8536507000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ชิ้น | การติด | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9999DD10 | 10 | การติดต่อเสริมสำหรับวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน | ด้าน | ทันทีทันใด | ฿1,793 | ||
มสธ.20 | - | ติดต่อเสริม | - | 2 น | ฿4,814 | ||
มสธ.11 | - | ติดต่อเสริม | - | 1NO / 1NC | ฿3,779 | ||
MDS30P | 30 | เสาไฟฟ้าเสริม | - | 1 น | ฿3,300 | ||
9999SX11 | 3 | ติดต่อเสริม | สกรู | ภายในไม่เปิดประทุนเปิดตามปกติ | ฿6,330 | ||
9999SX12 | 3 | ติดต่อเสริม | สกรู | ภายในไม่เปิดประทุนปกติปิด | ฿6,649 | ||
9999SX6 | 10 | ติดต่อเสริม | สกรู | NEMA Motor Starter Auxiliary Contact เปิดตามปกติ | ฿5,668 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.