Square D Bda260304 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D BDA260304 PowerPact โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์, 600 Y / 347 VAC, 30 A | CE6GQR

SQUARE D BDA260304 PowerPact เครื่องตัดวงจรแม่พิมพ์, 600 Y / 347 VAC, 30 A

In Stock
รายการ: CE6GQR รุ่น: BDA260304
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
฿31,402 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
แอมป์30
ประเภทกรอบBDA
จำนวนเสา2
แรงดันไฟฟ้า600
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.45
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)32.31
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.8
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D BDA260304 เบรกเกอร์เคสแบบ 2 ขั้วสำหรับป้องกันระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากกระแสเกินและไฟฟ้าลัดวงจร
  • พิกัด 30 A ที่ 600 Y / 347 VAC พร้อมกระแสอินเทอร์รัปต์สูง 18 kAIC ที่ 480 VAC
  • เบรกเกอร์ประเภท BDA พร้อมการออกแบบโครง B ที่กะทัดรัดและง่ายต่อการติดตั้ง
  • คุณสมบัติการเดินทางแม่เหล็กความร้อนคงที่เพื่อให้ทั้งฟังก์ชั่นการเดินทางเป็นเวลานานและในทันที
  • การติดตั้งปลั๊กอินแบบ I-Line และขั้วต่อสายดึงด้านข้างให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย
  • ได้รับการรับรองจาก UL และ CSA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์จำนวนเสาราคา
SQUARE D BDA34125Y เซอร์กิตเบรกเกอร์ 125A แบบ I-Line 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253฿63,183
RFQ
SQUARE D BDA261002 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 ขั้ว 100A ท็อกเกิล ทริปคงที่ 1 เฟส | CE6GQB BDA261002-1002฿34,698
RFQ
SQUARE D BDA261001 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 ขั้ว ทริปแม่เหล็กความร้อน | CE6GQC BDA261001-1002฿34,698
RFQ
SQUARE D BDA260802 เซอร์กิตเบรกเกอร์ Type BDA 1 เฟส 80A 2 เสา ตัวยึด I-Line | CE6GQD BDA260802-802฿34,698
RFQ
SQUARE D BDA34015Y เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิด BDA, 15 A, 3 โพล Thermal Magnetic Trip | CE6GQE BDA34015Y-153฿34,095
RFQ
SQUARE D BDA34090Y เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิด BDA, 90 A, 3 เสา ตัดวงจรแม่เหล็กด้วยความร้อน | CE6GQF BDA34090Y-903฿41,748
RFQ
SQUARE D BDA34070Y เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิด BDA, 70 A, 2 เสา ตัดวงจรแม่เหล็กด้วยความร้อน | CE6GQG BDA34070Y-703฿41,748
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D BDA260304 PowerPact เครื่องตัดวงจรแม่พิมพ์, 600 Y / 347 VAC, 30 A
฿31,402 / หน่วย