SQUARE D EE25S3534H หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส 25kva 120/240v ออก
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงประหยัดพลังงาน |
สี | สีเทา |
ความลึก | 16 " |
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมา | ผงเคลือบผิว |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | เหล็ก |
ระดับการป้องกัน | NEMA 2 |
ประเภทของอุปกรณ์ | ในร่ม |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | เป็นไปตาม RoHS |
ความสูง | 37 " |
Hz | 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 600 VAC |
อัตราส่วน IP | 14 |
การติด | ชั้น |
แรงดันเอาท์พุท | 120 / 240 VAC |
อุณหภูมิ ลุกขึ้น | 150 องศาเซลเซียส |
คะแนน VA | 25KVA |
ความกว้าง | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 127.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 109.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.61 |
รหัส HS | 8504330020 |
รุ่น | ความลึก | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | คะแนน VA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
ศ. 25S3H | 16 " | 240 / 480 VAC | 25KVA | ฿292,054 | |
ศ. 37S3H | 20 " | 240 / 480 VAC | 37.5KVA | ฿285,723 | |
ศ. 50S3H | 20 " | 240 / 480 VAC | 50KVA | ฿368,503 | |
ศ. 50S3534H | 20 " | 600 VAC | 50KVA | ฿396,922 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.