Square D Egb14070 เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบโบลท์ออน, 70a | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D EGB14070 เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก 70A 1 เสา 277VAC 1 เฟส | CE6JTQ

SQUARE D EGB14070 เบรกเกอร์จิ๋ว 70A 1 ขั้ว 277VAC 1 เฟส

In Stock
รายการ: CE6JTQ รุ่น: EGB14070
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
฿10,548 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลอนบนเบรกเกอร์
แอมป์70
ประเภทกรอบEGB
จำนวนเสา1
แรงดันไฟฟ้า277
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.58
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)25.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.49
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D EGB14070 เบรกเกอร์ขนาดเล็กเปิดวงจรเมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านวงจรเกินค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
  • กลไกการเดินทางด้วยความร้อน - แม่เหล็กที่หลีกเลี่ยงการสะดุดเมื่อเกิดการโอเวอร์โหลดเล็กน้อยในขณะที่ตอบสนองทันทีต่อการลัดวงจรที่รุนแรง
  • มาพร้อมกับกลไกการสลับแบบไม่ต้องเดินทางเพื่อการเคลื่อนย้ายตำแหน่งที่จับอย่างอิสระ
  • การติดตั้ง Bolt-on ช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและกำหนดค่าสายไฟได้อย่างปลอดภัย
  • รองรับสายอลูมิเนียมและทองแดงที่มีขนาดตั้งแต่ 12 ถึง 2/0 AWG และ 14 ถึง 2/0 AWG ตามลำดับ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ขนาดกรอบสูงสุด ขนาดสายไฟจำนวนเสาแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
SQUARE D EGB14015 Bolt On Circuit Breaker 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW 53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "฿5,508
SQUARE D EGB24015 โบลต์ออนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "฿14,370
SQUARE D EGB34015 สลักบนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"฿21,970
SQUARE D EGB34050 สลักบนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 เอดับเบิลยูจี3-3"฿21,970
SQUARE D EGB34070 โบลต์ออนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 เอดับเบิลยูจี3-3"฿27,943
SQUARE D EGB14020 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ แบบ Bolt-On 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-฿5,508
SQUARE D EGB14020EPD Bolt On Circuit Breaker Egb 20 แอมป์ 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-฿48,812

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D EGB14070 เบรกเกอร์จิ๋ว 70A 1 ขั้ว 277VAC 1 เฟส
฿10,548 / หน่วย