Square D Fal34030-1212 เซอร์กิตเบรกเกอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
SQUARE D FAL34030-1212 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์, 30A, 3P, 18kAIC ที่ 480V | CE6JGJ

SQUARE D FAL34030-1212 เบรกเกอร์แม่พิมพ์, 30A, 3P, 18kAIC ที่ 480V

รายการ: CE6JGJ รุ่น: FAL34030-1212
฿34,698 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
แอมป์30
ประเภทกรอบFAL
จำนวนเสา3
แรงดันไฟฟ้า480
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D FAL34030-1212 เบรกเกอร์ฟีด - ทรูออกแบบมาเพื่อ จำกัด กระแสที่ปล่อยผ่านเพื่อปกป้องส่วนประกอบปลายน้ำในแอปพลิเคชันการจ่ายพลังงาน
  • มีขั้วต่อสายและโหลดด้านข้างเพื่อการเดินสายที่ไม่ยุ่งยากและขจัดการเชื่อมต่อที่หลวม
  • ฟังก์ชั่นการเดินทางแบบทันทีและเป็นเวลานานเพื่อตอบสนองต่อไฟกระชากที่รุนแรงในทันทีในขณะที่หลีกเลี่ยงการสะดุดเมื่อไฟเกินเล็กน้อย
  • รองรับสายทองแดง 14 - 4 AWG และอะลูมิเนียม 12 - 4 AWG
  • ได้รับการรับรอง UL, RoHS & CSA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์จำนวนเสาแรงดันไฟฟ้าราคา
SQUARE D FAL12050 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์, I-Line, 50A, 1P, ABC Phase | CE6GVZ FAL12050501120฿8,311
RFQ
SQUARE D FAL12060 PowerPact B เซอร์กิตเบรกเกอร์, 1 P, 60A, 240V AC, ตัวยึด I-Line | CE6GWA FAL12060601120-
RFQ
SQUARE D FAL14015 เซอร์กิตเบรกเกอร์, 1P, แม่เหล็กความร้อน, 277V, เฟรมตัว F, ตัวเชื่อม | CE6GWB FAL14015151277฿8,311
RFQ
SQUARE D FAL14050 เซอร์กิตเบรกเกอร์ PowerPact B, 50A, การเชื่อมต่อเฟส ABC, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
RFQ
SQUARE D FAL24050 เซอร์กิตเบรกเกอร์สองขั้ว 50A แบบ I-Line ทริปคงที่ | CE6GWD FAL24050502480฿24,492
RFQ
SQUARE D FAL26080 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 80A 600 V 2 เสา ตัดวงจรแม่เหล็กความร้อน | CE6GWE FAL26080802600-
RFQ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B เซอร์กิตเบรกเกอร์, 100A, 600V, ตัวยึดแบบ I-Line | CE6GWF FAL261001002600฿32,727
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D FAL34030-1212 เบรกเกอร์แม่พิมพ์, 30A, 3P, 18kAIC ที่ 480V
฿34,698 / หน่วย