SQUARE D H266 สวิตช์นิรภัย 600VAC/DC 2PST 600 แอมป์ AC
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิทช์ด้านความปลอดภัย |
แอมป์เอซี | 600 |
รูปแบบการติดต่อ | 2 สวท |
ความลึก | 10.1 " |
หน้าที่ | หนัก |
ความสูง | 50.2 " |
HP | 75 แรงม้า @ 600 VAC |
อัตราส่วน IP | 20 |
วัสดุ | เหล็ก |
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | 1 |
จำนวนเสา | 2 |
จำนวนสายไฟ | 2 |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 600 VAC/DC |
ความกว้าง | 27.6 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 74.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 127 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์เอซี | ความลึก | ความสูง | HP | อัตราส่วน IP | ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H265AWK | 400 | 10.1 " | 46.2 " | 100 HP @ 480VAC, 250 HP @ 480VAC, 50 HP ที่ 250VDC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 3อาร์, 12 | 26.2 " | ฿321,169 | |
H265R | 400 | 9.5 " | 50.3 " | 100 HP @ 480VAC, 250 HP @ 480VAC, 50 HP ที่ 250VDC | 14 | 3R | 27.9 " | ฿217,377 | |
H266R | 600 | 9.5 " | 50.3 " | 75 แรงม้า @ 600 VAC | 14 | 3R | 27.9 " | ฿453,049 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.