SQUARE D สวิตช์นิรภัย HU265R 600VAC/DC 2PST 400 แอมป์ AC
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิทช์ด้านความปลอดภัย |
แอมป์เอซี | 400 |
รูปแบบการติดต่อ | 2 สวท |
ความลึก | 9.5 " |
หน้าที่ | หนัก |
ความสูง | 50.3 " |
HP | 50 แรงม้า @ 250/600 VDC |
อัตราส่วน IP | 14 |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | 3R |
จำนวนเสา | 2 |
จำนวนสายไฟ | 2 |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 600 VAC/DC |
ความกว้าง | 27.9 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 78.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | แอมป์เอซี | รูปแบบการติดต่อ | จำนวนเสา | จำนวนสายไฟ | ระยะ | ความกว้าง | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HU361AWKEI | 3อาร์, 12 | 30 | 3 สวท | 3 | 3 | 3 | 7.5 " | 4.9 " | ฿61,316 | ||
HU361AWKVW | 3R, 12K | 30 | 3 สวท | 3 | 3 | 3 | 7.5 " | 4.9 " | ฿45,787 | ||
HU462AWK | 3อาร์, 12 | 60 | 4 สวท | 4 | 4 | 3 | 16.1 " | 6.8 " | ฿59,971 | ||
HU463 | 1 | 100 | 4 สวท | 4 | 4 | 1 | 16.1 " | 6.8 " | ฿79,161 | ||
HU265 | 1 | 400 | 2 สวท | 2 | 2 | 1 | 27.6 " | 10.1 " | ฿111,990 | ||
HU266 | 1 | 600 | 2 สวท | 2 | 2 | 1 | 27.6 " | 10.1 " | ฿191,610 | ||
HU266R | 3R | 600 | 2 สวท | 2 | 2 | 1 | 27.9 " | 9.5 " | ฿297,534 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.