SQUARE D KDL32200 เบรกเกอร์ฟีดทรู 200 แอมป์ 240vac 3p 25kaic@240v
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบรกเกอร์ |
คะแนน AIC | 25kAIC ที่ 240V |
แอมป์ | 200A |
ประเภทกรอบ | เคดีแอล |
จำนวนเสา | 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 240V |
ประเภทแรงดันไฟฟ้า | AC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนน AIC | แอมป์ | ประเภทกรอบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
KDL32100 | 25kAIC ที่ 240V | 100A | เคดีแอล | ฿63,183 | RFQ
| |
KDL32110 | 25kAIC ที่ 240V | 110A | เคดีแอล | ฿50,545 | RFQ
| |
KDL32125 | 25kAIC ที่ 240V | 125A | เคดีแอล | ฿63,183 | ||
KDL32150 | 25kAIC ที่ 240V | 150A | เคดีแอล | ฿63,183 | ||
KDL32175 | 25kAIC ที่ 240V | 175A | เคดีแอล | ฿63,183 | ||
KDL32225 | 25kAIC ที่ 240V | 225A | เคดีแอล | - | RFQ
| |
KGL32150 | 65kAIC ที่ 240V | 150A | เคจี | ฿70,028 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.