SQUARE D KDL Series เซอร์กิตเบรกเกอร์
สไตล์ | รุ่น | คะแนน AIC | แอมป์ | ประเภทกรอบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | KDL32225 | 25kAIC ที่ 240V | 225A | เคดีแอล | - | RFQ
|
B | KDL32110 | 25kAIC ที่ 240V | 110A | เคดีแอล | ฿50,545 | RFQ
|
C | KDL32125 | 25kAIC ที่ 240V | 125A | เคดีแอล | ฿63,183 | |
B | KDL32175 | 25kAIC ที่ 240V | 175A | เคดีแอล | ฿63,183 | |
D | KDL32200 | 25kAIC ที่ 240V | 200A | เคดีแอล | - | RFQ
|
B | KDL32150 | 25kAIC ที่ 240V | 150A | เคดีแอล | ฿63,183 | |
B | KDL32100 | 25kAIC ที่ 240V | 100A | เคดีแอล | ฿63,183 | RFQ
|
B | KGL32150 | 65kAIC ที่ 240V | 150A | เคจี | ฿70,028 |
KDL ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์
เซอร์กิตเบรกเกอร์ Square D KDL Series เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในแผงสวิตช์, ศูนย์ควบคุมมอเตอร์, แผงควบคุม, แผงวงจรอุตสาหกรรมและชุดปลั๊กอินบัสเวย์สำหรับป้องกันวงจรและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจากการลัดวงจรและกระแสไฟฟ้าผิดพลาด เบรกเกอร์ฟีดผ่านวงจรเหล่านี้มีขั้วต่อสายไฟและขั้วต่อสายดึงด้านข้างซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าสายไฟที่ไม่ยุ่งยากและการเชื่อมต่อที่ป้องกันอันตรายและการเดินทางด้วยแม่เหล็กความร้อนที่ให้ทั้งฟังก์ชั่นการเดินทางที่ใช้เวลานานและในทันทีสำหรับการตอบสนองต่อการลัดวงจรอย่างรุนแรงในครั้งเดียวในขณะที่หลีกเลี่ยงการสะดุด โอเวอร์โหลดเล็กน้อย เบรกเกอร์ 3 ขั้วเหล่านี้มีอยู่ในเฟรม KDL & KGL และการให้คะแนนแอมแปร์ตั้งแต่ 100 ถึง 225A บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เลื่อยไฟฟ้า
- ข้อต่อแก๊ส
- ช่องระบายอากาศ
- อุปกรณ์ดูดควัน
- เครื่องทดสอบยางมะตอย
- ขัด
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- ที่เก็บเครื่องมือ
- คมนาคม
- คอนกรีตและแอสฟัลต์
- PROTO เครื่องมือถือปลอกคอและห่วง
- MEGAPRO Hex Allen Bit, อิมพีเรียล
- CONRADER CTB ซีรี่ส์วาล์วตรวจสอบในถัง
- ZURN ฟลัชเดี่ยว, มือจับแบบสั่น, สองชิ้น
- DURHAM MANUFACTURING รถบรรทุกแพลตฟอร์ม, Lips Up
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ระบบลวดความหนาแน่นสูงพร้อมช่องเก็บของ
- PASS AND SEYMOUR แผ่นผนังสื่อสาร ตัวเชื่อมต่อโคแอกเซียลสองตัว
- GRUVLOK เซกเวลด์ กัลวาไนซ์ 22-1 / 2 องศา ข้อศอก