Square D Qda221502 | เซอร์กิตเบรกเกอร์ 150a 2p 240vac Lug | 2gpg6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QDA221502 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 150a 2p 240vac Lug | AF9HGG 2GPG6

SQUARE D QDA221502 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 150a 2p 240vac Lug

In Stock
รายการ: AF9HGG รุ่น: QDA221502อ้างอิงข้าม: 2GPG6

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿40,767 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC240 VAC
แอมป์150
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความลึก3.93 "
ขนาดกรอบ250A / QD
ความสูง6.47 "
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์สูง2400A
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์ต่ำ1200A
สูงสุด คะแนนอากาศ25kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ300 ก.ม.
นาที. ขนาดสายไฟ4 AWG
การติดเสียบแผงบอร์ด
จำนวนเสา2
ระยะ1
การเชื่อมต่อเฟสAC
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.21
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.3
รหัส HS8536200020

รายละเอียดสินค้า:

  • การเดินทางทันที (คงที่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์จำนวนเสาระยะความกว้างราคา
SQUARE D QDA221001 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 100a 2p 240vac Lug | AF9HFY 2GPF5 QDA 221001100213"฿34,170
SQUARE D QDA221002 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 100a 2p 240vac Lug | AF9HFZ 2GPF6 QDA 221002100213"฿34,170
SQUARE D QDA221004 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 100a 2p 240vac Lug | AF9HGA 2GPF7 QDA 221004100213"฿34,170
SQUARE D QDA221251 เบรกเกอร์ 125a 2p 240vac Lug | AF9HGD 2GPG2 QDA 221251125213"฿40,767
SQUARE D QDA221252 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 125a 2p 240vac Lug | AF9HGE 2GPG 3 QDA 221252125213"฿40,767
SQUARE D QDA221254 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 125a 2p 240vac Lug | AF9HGF 2GPG4 QDA 221254125213"฿40,767
SQUARE D QDA221504 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 150a 2p 240vac Lug | AF9HGH 2GPG7 QDA 221504150213"฿40,767

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QDA221502 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 150a 2p 240vac Lug
฿40,767 / หน่วย