เซอร์กิตเบรกเกอร์ปลั๊กอิน Square D Qo2100, 10 Kaic | 1d251 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QO2100 Plug-In Circuit Breaker, 100 A, 10 kAIC ที่ 240 V | AA9GFQ 1D251

SQUARE D QO2100 Plug-In Circuit Breaker, 100 A, 10 kAIC ที่ 240 V

In Stock
รายการ: AA9GFQ รุ่น: QO2100ข้ามอ้างอิง: 1D251
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
฿3,956 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสียบ Circuit Breaker
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC120 / 240 VAC
แอร์ @ 120VAC10kA
แอร์ @ 240VAC10kA
แอร์ @ 48VDC5kA
แอมป์100
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 48
ความลึก2.91 "
ความยาว3"
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ2/0
นาที. ขนาดสายไฟ4 AWG
จำนวนเสา2
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์square-d-qo2100.pdf
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูแคลมป์
ความกว้าง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8536200040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D QO2100 เป็นเบรกเกอร์ปลั๊กอิน 2 ขั้ว HACR ที่ใช้ในศูนย์โหลด QO แผงควบคุมและแผงจ่ายสวิตช์บอร์ดเพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจร รองรับสายทองแดงหรืออลูมิเนียมที่มีขนาดตั้งแต่ 4 ถึง 2/0 AWG
  • เบรกเกอร์ Square D ที่ได้รับการรับรองตามรายการ UL และ CSA นี้ทำงานบนพิกัดกระแส 100 แอมแปร์และพิกัดแรงดันไฟฟ้า 120/240 VAC และ 48 VDC มีความสามารถในการขัดจังหวะกระแสสูงสุด 10 kAIC
  • มาพร้อมกับไฟแสดงสถานะ Visi-Trip ซึ่งยึดที่จับไว้ที่ตำแหน่งกึ่งกลาง (ระหว่างปิดและเปิด) เมื่อเบรกเกอร์เคลื่อนที่และแสดงด้วยไฟสีแดง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด ขนาดสายไฟพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอร์ @ 120VACนาที. ขนาดสายไฟจำนวนเสาการเชื่อมต่อเทอร์มินัลความกว้างแอร์ @ 240VACราคา
SQUARE D QO115HM ปลั๊กเบรกเกอร์ 15a 1p 10ka 240v | AA9GEW 1D233 QO115HM8 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1สกรูแคลมป์0.75 "10kA฿1,218
SQUARE D QO120 เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบเสียบปลั๊ก, 20 A, 120 / 240 V | AA9GEX 1D234 QO1208 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1สกรูแคลมป์0.75 "10kA฿575
SQUARE D QO120HM ปลั๊กเบรกเกอร์ 20a 1p 10ka 120v | AA9GFA 1D237 QO120HM8 AWG120 VAC10kA14 AWG1สกรูแคลมป์0.75 "10kA฿1,218
SQUARE D QO120VH ปลั๊กเบรกเกอร์ 20a 1p 22ka 240v | AA9GFB 1D238 QO120VH8 AWG120 / 240 VAC22kA14 AWG1สกรูแคลมป์0.75 "22kA฿1,455
SQUARE D QO130 ปลั๊กไฟเซอร์กิตเบรกเกอร์ 30A, 120/240V AC, 1 ขั้ว | AA9GFC 1D239 QO1308 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1สกรูแคลมป์0.75 "10kA฿530
SQUARE D QO130VH ปลั๊กเบรกเกอร์ 30a 1p 22ka 240v | AA9GFF 1D242 QO130VH8 AWG120 / 240 VAC22kA14 AWG1สกรูแคลมป์0.75 "22kA฿1,455
SQUARE D QO140 ปลั๊กเบรกเกอร์ 40a 1p 10ka 240v | AA9GFG 1D243 QO1402 AWG120 / 240 VAC10kA8 AWG1สกรูแคลมป์0.75 "10kA฿628

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QO2100 Plug-In Circuit Breaker, 100 A, 10 kAIC ที่ 240 V
฿3,956 / หน่วย