Square D Qo220hid | ปลั๊กไฟเซอร์กิตเบรกเกอร์ 20a 2p 10ka 240v | 1d305 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QO220HID ปลั๊กไฟเซอร์กิตเบรกเกอร์ 20a 2p 10ka 240v | AA9GGK 1D305

SQUARE D QO220HID ปลั๊กอินเบรกเกอร์ 20a 2p 10ka 240v

In Stock
รายการ: AA9GGK รุ่น: QO220HIDข้ามอ้างอิง: 1D305
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
฿4,850 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสียบ Circuit Breaker
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC120 / 240 VAC
แอร์ @ 120VAC10kA
แอร์ @ 240VAC10kA
แอร์ @ 48VDC5kA
แอมป์20
ประเภทเบรกเกอร์ปล่อยความเข้มสูง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความลึก2.91 "
ความยาว3"
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ8 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
จำนวนเสา2
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูแคลมป์
ความกว้าง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536200040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟจำนวนเสาการเชื่อมต่อเทอร์มินัลราคา
SQUARE D QO120HID ปลั๊กไฟเซอร์กิตเบรกเกอร์ 20a 1p 10ka 240v | AA9GEZ 1D236 QO120HID0.75 "120 / 240 VAC20VDC 488 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿1,218
SQUARE D QO215HID เสียบปลั๊ก Circuit Breaker 15a 2p 10ka 240v | AA9GFW 1D256 QO215HID1.5 "120 / 240 VAC15VDC 488 AWG14 AWG2สกรูแคลมป์฿4,850
SQUARE D QO140HID ปลั๊กเบรกเกอร์ 40a 1p 10ka 240v | AF9GWU 2GLP7 QO140HID0.75 "120 VAC40ไม่ได้รับการจัดอันดับ2 AWG8 AWG1กล่องดึง฿2,121
SQUARE D QO320HID เสียบปลั๊ก Circuit Breaker 20a 3p 10ka 240v | AF9GYD 2GLW9 QO320HID2.25 "240 VAC20VDC 488 AWG14 AWG3สกรูแคลมป์฿23,231

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QO220HID ปลั๊กอินเบรกเกอร์ 20a 2p 10ka 240v
฿4,850 / หน่วย