Square D Qo312l125g | โหลดเซ็นเตอร์ 125a 208y/120vac 3ph | 1d400 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QO312L125G โหลดเซ็นเตอร์ 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKF 1D400

SQUARE D QO312L125G โหลดเซ็นเตอร์ 125a 208y/120vac 3ph

In Stock
รายการ: AA9GKF รุ่น: QO312L125Gข้ามอ้างอิง: 1D400
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
฿19,983 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโหลดศูนย์
แอมป์125
ประเภทเบรกเกอร์QO
ความลึก3.75 "
สิ่งที่ส่งมาวัสดุเหล็ก
ความสูง17 "
จำนวนช่องว่าง12
ระยะ3
คะแนนลัดวงจรปัจจุบัน65kA
แรงดันไฟฟ้า208Y/120 VAC, 240/120V เดลต้า AC หรือ 240V เดลต้า AC
ความกว้าง14.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.97
ความสูงของเรือ (ซม.)47.75
ความยาวเรือ (ซม.)37.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8537109050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • วัสดุบัส (ทองแดงชุบดีบุกป้องกัน)
  • การจัดอันดับ NEMA ของสิ่งที่ส่งมา (1)
  • Main Circuit Breaker หรือ Main Lug (Main Lug, Fixed)
  • สูงสุด จำนวนเบรกเกอร์ตีคู่ (0)
  • แนะนำ Flush Cover (1D427)
  • แนะนำชุดกราวด์บาร์ (รวม)
  • ฝาปิดพื้นผิวที่แนะนำ (1D428)
  • คุณสมบัติพิเศษ: ฟีดด้านบนหรือด้านล่าง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ความลึกความสูงระยะแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
SQUARE D QO24L70F ศูนย์รับน้ำหนัก 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKC 1D388 QO24L70F703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "฿4,166
SQUARE D QO24L70S โหลดเซ็นเตอร์ 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKE 1D390 QO24L70S703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "฿2,780
SQUARE D QO318L200G โหลดเซ็นเตอร์ 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKH 1D402 QO318L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V เดลต้า AC หรือ 240V เดลต้า AC14.25 "฿26,193
SQUARE D QO320L125G โหลดเซ็นเตอร์ 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKK 1D405 QO320L125G1253.75 "21 "3208Y/120 VAC, 240/120V เดลต้า AC หรือ 240V เดลต้า AC14.25 "฿28,036
SQUARE D QO330L200G โหลดเซ็นเตอร์ 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKM 1D407 QO330L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V เดลต้า AC หรือ 240V เดลต้า AC14.25 "฿30,367
SQUARE D QO403L60NF Load Center Lug 60A 208Y / 120VAC 3 เฟส | AG9FMG 1D411 QO403L60NF603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC เดลต้า, 240 VAC เดลต้า6"฿6,675
SQUARE D QO403L60NS Load Center Lug 60A 208Y / 120VAC 3 เฟส | AG9FMJ 1D413 QO403L60NS603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC เดลต้า, 240 VAC เดลต้า6"฿6,675

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QO312L125G โหลดเซ็นเตอร์ 125a 208y/120vac 3ph
฿19,983 / หน่วย