SQUARE D QO330L200G โหลดเซ็นเตอร์ 200a 208y/120vac 3ph
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โหลดศูนย์ |
แอมป์ | 200 |
ประเภทเบรกเกอร์ | QO |
ความลึก | 3.75 " |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 30 " |
จำนวนช่องว่าง | 30 |
ระยะ | 3 |
คะแนนลัดวงจรปัจจุบัน | 65kA |
แรงดันไฟฟ้า | 208Y/120 VAC, 240/120V เดลต้า AC หรือ 240V เดลต้า AC |
ความกว้าง | 14.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.67 |
รหัส HS | 8538908080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ความลึก | ความสูง | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QO24L70F | 70 | 3.25 " | 9.25 " | 1 | 120 / 240 VAC | 4.75 " | ฿4,166 | ||
QO24L70S | 70 | 3.25 " | 9.25 " | 1 | 120 / 240 VAC | 4.75 " | ฿2,780 | ||
QO312L125G | 125 | 3.75 " | 17 " | 3 | 208Y/120 VAC, 240/120V เดลต้า AC หรือ 240V เดลต้า AC | 14.25 " | ฿19,983 | ||
QO318L200G | 200 | 3.75 " | 30 " | 3 | 208Y/120 VAC, 240/120V เดลต้า AC หรือ 240V เดลต้า AC | 14.25 " | ฿26,193 | ||
QO320L125G | 125 | 3.75 " | 21 " | 3 | 208Y/120 VAC, 240/120V เดลต้า AC หรือ 240V เดลต้า AC | 14.25 " | ฿28,036 | ||
QO403L60NF | 60 | 3.5 " | 13 " | 3 | 208Y/120 VAC, 240/120 VAC เดลต้า, 240 VAC เดลต้า | 6" | ฿6,675 | ||
QO403L60NS | 60 | 3.5 " | 13 " | 3 | 208Y/120 VAC, 240/120 VAC เดลต้า, 240 VAC เดลต้า | 6" | ฿6,675 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.