Square D Qo612l100ds | โหลดเซ็นเตอร์ Lug 100a 120/240vac 1 เฟส | 5b767 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QO612L100DS Load Center Lug 100A 120 / 240VAC 1 เฟส | AJ2HNV 5B767

SQUARE D QO612L100DS Load Center Lug 100A 120/240VAC 1 เฟส

In Stock
รายการ: AJ2HNV รุ่น: QO612L100DSอ้างไขว้: 5B767
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
฿5,936 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโหลดศูนย์
แอมป์100
ประเภทเบรกเกอร์QO
ความลึก3.75 "
สิ่งที่ส่งมาวัสดุเหล็ก
ความสูง12.5 "
จำนวนช่องว่าง6
ระยะ1
คะแนนลัดวงจรปัจจุบัน10kA
แรงดันไฟฟ้า120 / 240 VAC
ความกว้าง9"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.71
ความสูงของเรือ (ซม.)36.58
ความยาวเรือ (ซม.)27.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • Enclosure NEMA Rating: 1
  • Main Circuit Breaker หรือ Main Lug: Main Lug
  • สูงสุด จำนวนเบรกเกอร์ตีคู่: 6
  • พื้นผิวที่แนะนำ: รวมอยู่ด้วย
  • วัสดุบัส: ทองแดงชุบป้องกัน
  • แนะนำ Ground Bar Kit: 1D374
  • คุณสมบัติพิเศษ: ฟีดด้านบนหรือด้านล่าง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ความลึกความสูงระยะแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
SQUARE D QO24L70F ศูนย์รับน้ำหนัก 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKC 1D388 QO24L70F703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "฿4,166
SQUARE D QO24L70S โหลดเซ็นเตอร์ 70a 120 / 240vac 1ph | AA9GKE 1D390 QO24L70S703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "฿2,780
SQUARE D QO312L125G โหลดเซ็นเตอร์ 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKF 1D400 QO312L125G1253.75 "17 "3208Y/120 VAC, 240/120V เดลต้า AC หรือ 240V เดลต้า AC14.25 "฿19,983
SQUARE D QO318L200G โหลดเซ็นเตอร์ 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKH 1D402 QO318L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V เดลต้า AC หรือ 240V เดลต้า AC14.25 "฿26,193
SQUARE D QO320L125G โหลดเซ็นเตอร์ 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKK 1D405 QO320L125G1253.75 "21 "3208Y/120 VAC, 240/120V เดลต้า AC หรือ 240V เดลต้า AC14.25 "฿28,036
SQUARE D QO330L200G โหลดเซ็นเตอร์ 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKM 1D407 QO330L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V เดลต้า AC หรือ 240V เดลต้า AC14.25 "฿30,367
SQUARE D QO403L60NF Load Center Lug 60A 208Y / 120VAC 3 เฟส | AG9FMG 1D411 QO403L60NF603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC เดลต้า, 240 VAC เดลต้า6"฿6,675

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QO612L100DS Load Center Lug 100A 120/240VAC 1 เฟส
฿5,936 / หน่วย