เซอร์กิตเบรกเกอร์ Square D QOB130GFI เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันข้อผิดพลาดของกราวด์ เพื่อช่วยป้องกันไฟฟ้าช็อตและไฟไหม้โดยการรบกวนวงจรอย่างรวดเร็วเมื่อตรวจพบความผิดปกติของกราวด์ เหมาะสำหรับการป้องกันเต้าเสียบในห้องน้ำ ห้องครัว และพื้นที่กลางแจ้งที่มีปัญหาเรื่องน้ำ ความสามารถในการตัดไฟอย่างรวดเร็วเมื่อตรวจพบความผิดปกติของกราวด์ ทำให้จำเป็นต่อการเพิ่มความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่อยู่ในรายการ UL นี้นำเสนอรูปแบบการติดตั้งแบบสลักเกลียวเพื่อให้แน่ใจว่ามีการยึดติดภายในแผงไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและมั่นคง ประกอบด้วยตัวกระตุ้นแบบพายเพื่อความสะดวกในการดำเนินการด้วยตนเองของเซอร์กิตเบรกเกอร์ เบรกเกอร์ซีรีส์ QOB นี้สามารถทำงานที่อุณหภูมิ 104 องศา F.
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: QOB130GFI เข้ากันได้กับพาเนลบอร์ดและโหลดเซ็นเตอร์ซีรีส์ใดบ้าง
A. เซอร์กิตเบรกเกอร์ QOB130GFI นี้เข้ากันได้กับพาเนลบอร์ดและโหลดเซ็นเตอร์ซีรีส์ NQ และ QO
ถาม: ความสามารถในการขัดจังหวะของเซอร์กิตเบรกเกอร์ QOB130GFI นี้เป็นเท่าใด?
A. เซอร์กิตเบรกเกอร์นี้มีพิกัดการขัดจังหวะเป็นแอมแปร์ (AIR) 10kA ที่ 120VAC
ถาม: เซอร์กิตเบรกเกอร์ QOB130GFI สามารถใช้กับระบบเฟสเดียวได้หรือไม่?
ตอบ ใช่ เซอร์กิตเบรกเกอร์นี้ออกแบบมาสำหรับระบบเฟสเดียว
ถาม เซอร์กิตเบรกเกอร์นี้สามารถใช้งานร่วมกับสายไฟอะลูมิเนียมและทองแดงได้หรือไม่
ตอบ: ใช่ เซอร์กิตเบรกเกอร์ QOB130GFI นี้รองรับขนาดสายไฟขั้นต่ำ 12 AWG (อะลูมิเนียม) และ 14 AWG (ทองแดง) และขนาดสายไฟสูงสุด 8 AWG
ถาม ฉันจะรีเซ็ตเซอร์กิตเบรกเกอร์ QOB130GFI นี้หลังจากทริปได้อย่างไร
A. หากต้องการรีเซ็ตเซอร์กิตเบรกเกอร์หลังจากที่เบรกเกอร์เนื่องจากกราวด์ฟอลต์ ให้เลื่อนแป้นควบคุมแอคชูเอเตอร์จากตำแหน่งสะดุด (ปิด) ไปยังตำแหน่งรีเซ็ต (เปิด)
ถาม: จุดประสงค์ของการเชื่อมต่อขั้วต่อแผ่นแรงดันคืออะไร?
A. การเชื่อมต่อขั้วต่อแผ่นแรงดันช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่เชื่อถือได้และปลอดภัยสำหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์