Square D Qob130hid | เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก 30a การคายประจุความเข้มสูง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QOB130HID เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก 30A การคายประจุความเข้มสูง | CE6HTX 2GLD6

SQUARE D QOB130HID เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก 30A การคายประจุความเข้มสูง

In Stock
รายการ: CE6HTX รุ่น: QOB130HIDอ้างไขว้: 2GLD6
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
฿3,059 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์ขนาดเล็ก
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACAC 120 / 240V
ประเภทอุปกรณ์ขับเคลื่อนพายเรือ
แอมป์30A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC48V ซี
ความลึก2.91 "
ขนาดกรอบ100A
ประเภทกรอบกอบ
ความยาว3.0 "
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA ที่ 120/240V AC
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน104 องศา ฉ
สูงสุด ขนาดสายไฟ8 AWG
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน104 องศา ฉ
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
สไตล์การติดตั้งBolt On
จำนวนเสา1
ระยะ1
แรงดันไฟฟ้า120
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC
ความกว้าง0.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าเม็กซิโก

รายละเอียดสินค้า:

  • เบรกเกอร์ Square D QOB130HID ออกแบบมาเพื่อรองรับโหลดอุปนัยสูงและกระแสฮาร์มอนิกในระบบแสงสว่าง HID
  • หน่วยเดินทางแม่เหล็กความร้อนที่เปลี่ยนได้ทางกายภาพเพื่อยึดอุปกรณ์จากกระแสไหลเข้าเริ่มต้นสูง
  • การออกแบบตัวยึด Bolt-on ช่วยให้สามารถติดตั้งโดยตรงบนศูนย์โหลด QO ซีรี่ส์เพื่อลดเวลาหยุดทำงานในการติดตั้ง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ความยาวสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟจำนวนเสาการเชื่อมต่อเทอร์มินัลราคา
SQUARE D QOB115CAFI Bolt On Circuit Breaker 15a 1 ขั้ว 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿6,951
SQUARE D QOB120CAFI Bolt On Circuit Breaker 20a 1 ขั้ว 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿6,951
SQUARE D QOB115VHCAFI Bolt On Circuit Breaker 15a 1 ขั้ว 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿22,232
SQUARE D QOB120VHCAFI Bolt On Circuit Breaker 20a 1 ขั้ว 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿29,408
SQUARE D QOB110 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110กลอนบนเบรกเกอร์120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿868
SQUARE D QOB115 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115กลอนบนเบรกเกอร์120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿794
SQUARE D QOB120 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120กลอนบนเบรกเกอร์120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿906

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QOB130HID เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก 30A การคายประจุความเข้มสูง
฿3,059 / หน่วย