Square D Qob130vhgfi เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QOB130VHGFI Bolt-On Circuit Breaker, 30A, Single-Pole, GFI Protection | CE6HRL

SQUARE D QOB130VHGFI โบลท์ออนเซอร์กิตเบรกเกอร์, 30A, ขั้วเดี่ยว, การป้องกัน GFI

In Stock
รายการ: CE6HRL รุ่น: QOB130VHGFI
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
฿14,080 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลอนบนเบรกเกอร์
แอมป์30
ประเภทกรอบกอบ
จำนวนเสา1
แรงดันไฟฟ้า120
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)13.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D QOB130VHGFI เบรกเกอร์ซีรีส์ QOB ใช้สำหรับตัดวงจรไฟฟ้าระหว่างกระแสไฟเข้าและสภาวะโอเวอร์โหลด
  • อุปกรณ์ติดตั้ง Bolt-on พร้อมขั้วแผ่นแรงดันเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและบำรุงรักษาง่าย
  • ชุดเดินทางแม่เหล็กความร้อนมาตรฐานให้การป้องกันการ จำกัด กระแสไฟฟ้าเป็นเวลานานและทันที
  • รองรับสายทองแดงหรืออลูมิเนียมที่มีขนาดตั้งแต่ 14 ถึง 8 AWG และ 12 ถึง 8 AWG ตามลำดับ
  • เซ็นเซอร์ GFI ที่ปรับเทียบที่ 6mA ให้การป้องกัน Class A จากไฟฟ้าช็อตโดยไม่ตั้งใจและให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ที่เหนือกว่า
  • ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ความยาวสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟจำนวนเสาการเชื่อมต่อเทอร์มินัลราคา
SQUARE D QOB115CAFI Bolt On Circuit Breaker 15a 1 ขั้ว 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿13,488
SQUARE D QOB120CAFI Bolt On Circuit Breaker 20a 1 ขั้ว 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿15,170
SQUARE D QOB115VHCAFI Bolt On Circuit Breaker 15a 1 ขั้ว 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿23,264
SQUARE D QOB120VHCAFI Bolt On Circuit Breaker 20a 1 ขั้ว 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿29,408
SQUARE D QOB110 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110กลอนบนเบรกเกอร์120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿2,770
SQUARE D QOB115 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115กลอนบนเบรกเกอร์120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿2,947
SQUARE D QOB120 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120กลอนบนเบรกเกอร์120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿2,608

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QOB130VHGFI โบลท์ออนเซอร์กิตเบรกเกอร์, 30A, ขั้วเดี่ยว, การป้องกัน GFI
฿14,080 / หน่วย