SQUARE D QOB2100-1042 เบรกเกอร์จิ๋ว, 100A, AC / DC Shunt Trip, 10kAIC
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลอนบนเบรกเกอร์ |
แอมป์ | 100 |
ประเภทกรอบ | กอบ |
GTIN | 3606486144527 |
จำนวนเสา | 2 |
แรงดันไฟฟ้า | 240 |
ประเภทแรงดันไฟฟ้า | AC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.46 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 9.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.64 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | แอมป์ | ความยาว | สูงสุด ขนาดสายไฟ | นาที. ขนาดสายไฟ | จำนวนเสา | การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOB115CAFI | กลอนบนเบรกเกอร์ | 120 VAC | 15 | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล) | 1 | สกรูแคลมป์ | ฿6,951 | ||
QOB120CAFI | กลอนบนเบรกเกอร์ | 120 VAC | 20 | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล) | 1 | สกรูแคลมป์ | ฿6,951 | ||
QOB115VHCAFI | กลอนบนเบรกเกอร์ | 120 VAC | 15 | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล) | 1 | สกรูแคลมป์ | ฿22,232 | ||
QOB120VHCAFI | กลอนบนเบรกเกอร์ | 120 VAC | 20 | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล) | 1 | สกรูแคลมป์ | ฿29,408 | ||
QOB110 | กลอนบนเบรกเกอร์ | 120 / 240 VAC | 10 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | สกรูแคลมป์ | ฿868 | ||
QOB115 | กลอนบนเบรกเกอร์ | 120 / 240 VAC | 15 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | สกรูแคลมป์ | ฿794 | ||
QOB120 | กลอนบนเบรกเกอร์ | 120 / 240 VAC | 20 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | สกรูแคลมป์ | ฿906 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.