Square D Qob325-1021 มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QOB325-1021 มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์, วงจรสับเปลี่ยน 120V, 25A, 3P, 10kAIC | CE6HRR

SQUARE D QOB325-1021 มินิเบรกเกอร์, 120V Shunt Trip, 25A, 3P, 10kAIC

In Stock
รายการ: CE6HRR รุ่น: QOB325-1021
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
฿20,852 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลอนบนเบรกเกอร์
แอมป์25
ประเภทกรอบกอบ
จำนวนเสา3
แรงดันไฟฟ้า240
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)7.95
ความยาวเรือ (ซม.)8.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.54
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D QOB325-1021 เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ออกแบบมาเพื่อ จำกัด กระแสที่ปล่อยผ่านและให้การป้องกันส่วนประกอบดาวน์สตรีมในแอพพลิเคชั่นจ่ายไฟ
  • ฟังก์ชั่นการ จำกัด กระแสไฟฟ้าเป็นเวลานานและในทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการสะดุดเมื่อเกิดการโอเวอร์โหลดเล็กน้อยและตอบสนองต่อไฟกระชากที่รุนแรงในครั้งเดียวตามลำดับ
  • อุปกรณ์ติดตั้ง Bolt-on เพื่อความสะดวกในการติดตั้งและการเชื่อมต่อแผ่นดันสำหรับรองรับสายทองแดง / อลูมิเนียม 14 - 8 AWG
  • ได้รับการรับรอง CSA และ UL จดทะเบียน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ความยาวสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟจำนวนเสาการเชื่อมต่อเทอร์มินัลราคา
SQUARE D QOB115CAFI Bolt On Circuit Breaker 15a 1 ขั้ว 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿13,488
SQUARE D QOB120CAFI Bolt On Circuit Breaker 20a 1 ขั้ว 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿15,170
SQUARE D QOB115VHCAFI Bolt On Circuit Breaker 15a 1 ขั้ว 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿23,264
SQUARE D QOB120VHCAFI Bolt On Circuit Breaker 20a 1 ขั้ว 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIกลอนบนเบรกเกอร์120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)1สกรูแคลมป์฿29,408
SQUARE D QOB110 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110กลอนบนเบรกเกอร์120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿2,770
SQUARE D QOB115 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115กลอนบนเบรกเกอร์120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿2,947
SQUARE D QOB120 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120กลอนบนเบรกเกอร์120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1สกรูแคลมป์฿2,608

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D QOB325-1021 มินิเบรกเกอร์, 120V Shunt Trip, 25A, 3P, 10kAIC
฿20,852 / หน่วย