SQUARE D QOM2225MM เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์, สลักเกลียว, 225 A, 240 VAC, 2 P
รายการ: AG8UJP
รุ่น: QOM2225MM
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลอนบนเบรกเกอร์ |
คะแนน AIC | 10kAIC ที่ 240V |
แอมป์ | 225A |
ประเภทกรอบ | QO |
จำนวนเสา | 2 |
แรงดันไฟฟ้า | 240V |
ประเภทแรงดันไฟฟ้า | AC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | คะแนน AIC | แอมป์ | ความลึก | ความยาว | สูงสุด ขนาดสายไฟ | นาที. ขนาดสายไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOM100VH | 5" | - | 100 | 3.47 " | 5.09 " | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 12 AWG | - | ฿5,044 | ||
QOM2150VH | 5.07 " | - | 150 | 3.6 " | 5.6 " | 300 ก.ม. | 4 AWG | - | ฿11,010 | ||
QOM2200VH | 5.07 " | - | 200 | 3.6 " | 5.6 " | 300 ก.ม. | 4 AWG | - | ฿11,170 | ||
QOM125VH | 5" | - | 125 | 3.47 " | 5.09 " | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 12 AWG | - | ฿9,562 | ||
QOM2100VH | 5.07 " | - | 100 | 3.6 " | 5.6 " | 300 ก.ม. | 4 AWG | - | ฿11,010 | ||
QOM2125VH | 5.07 " | - | 125 | 3.6 " | 5.6 " | 300 ก.ม. | 4 AWG | - | ฿11,010 | ||
QOM70VH | 5.07 " | - | 70 | 3.6 " | 5.6 " | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 12 AWG | - | ฿5,159 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.