SSI 0250-125TFI-B เช็ควาล์วสามทาง เหล็กหล่อ 2-1/2
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วตรวจสอบสามหน้าที่ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | หน้าแปลนชั้น 125 |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 212 องศา F |
ความสูงโดยรวม | 10 " |
วัสดุซีล | Buna N. |
วัสดุเบาะ | Buna N. |
ขนาด | 2.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.32 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8481302010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความสูงโดยรวม | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|
0200-125tfi-b | 9.625 " | 2" | ฿11,430 | |
0300-125tfi-b | 10.125 " | 3" | ฿16,241 | |
0500-125tfi-b | 16.38 " | 5" | ฿46,287 | |
0600-125tfi-b | 17.5 " | 6 | ฿59,364 | |
0800-125tfi-b | 18.5 " | 8 | ฿102,232 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.