SSI 0500-125SFIN-42 กระชอน Suction Diffuser ขนาด 5 x 5 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกรองน้ำ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
การเชื่อมต่อ | หน้าแปลน FF |
ความยาว | 15.5 " |
แม็กซ์ ความดัน | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
จอภาพ | เหล็กสแตนเลส 304 |
ขนาดหน้าจอ | 20 Mesh |
ประทับตรา | Buna N. |
ขนาด | 5 x 5 " |
ชนิดภาพเขียน | ดูดกระจาย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 58.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8421210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความยาว | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|
0250-125sfih-42 | 10.6 " | 2-1 / 2 x 2 นิ้ว | ฿10,388 | |
0250-125SFIJ-42 | 10.6 " | 2-1/2 x 2-1/2" | ฿12,509 | |
0300-125sfih-42 | 9.9 " | 3 x 2 " | ฿13,447 | |
0300-125SFIJ-42 | 11.2 " | 3 x 2-1 / 2 นิ้ว | ฿14,907 | |
0300-125SFIK-42 | 11.2 " | 3 x 3 " | ฿14,907 | |
0400-125SFIK-42 | 13.1 " | 4 x 3 " | ฿20,015 | |
0400-125SFIM-42 | 12.9 " | 4 x 4 " | ฿22,933 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.