Sta-kon Ra18-110f | ตัวเมีย ปลด สีแดง 22 ถึง 18 Awg - Pk100 | 3กก.02 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STA-KON RA18-110F หญิงถอดสีแดง 22 ถึง 18 Awg - แพ็คละ 100 | AC9URW 3 กก. 02

STA-KON RA18-110F หญิงถอดสีแดง 22 ถึง 18 Awg - แพ็ค 100

In Stock
รายการ: AC9URW รุ่น: RA18-110Fข้ามอ้างอิง: 3KG02
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
฿4,896 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหญิงตัดการเชื่อมต่อ
บาร์เรลภายใน Dia.0.06 "
รหัสสีสีแดง
วัสดุเชื่อมต่อทองแดงชุบดีบุก
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ฉนวนกันความร้อนเป็นบางส่วน
สีฉนวนสีแดง
ประเภทฉนวนไนลอน
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.75 "
ตะเข็บที่ได้คาบเกี่ยวกัน
ขนาดแท็บ0.110 x 0.032 "
ช่วงลวด22 ถึง 18 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)5.33
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดแท็บบาร์เรลภายใน Dia.รหัสสีช่วงลวดวัสดุเชื่อมต่อฉนวนกันความร้อนประเภทฉนวน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
STA-KON 10RC-2577 Female Disconnect Yellow 12 ถึง 10awg - Pack Of 50 | AC9UNR 3KF06 10RC-25770.250 x 0.032 "0.133 "สีเหลือง12 ถึง 10 AWGทองแดงชุบดีบุกเต็มไนลอน1.04 "฿3,481
STA-KON 14RB-2577 Female Disconnect สีน้ำเงิน 16 ถึง 14awg - แพ็ค 100 | AC9UNU 3KF09 14RB-25770.250 x 0.032 "0.086 "สีน้ำเงิน16 ถึง 14 AWGทองแดงชุบดีบุกเต็มไนลอน1.01 "฿4,824
STA-KON 14RBD-18277 Female Disconnect Blue 16 ถึง 14awg - Pack Of 100 | AC9UNV 3KF10 14RBD-182770.187 x 0.020 "0.086 "สีน้ำเงิน16 ถึง 14 AWGทองแดงชุบดีบุกเต็มไนลอน0.89 "฿7,238
STA-KON 14RBD-18377 Female Disconnect Blue 16 ถึง 14awg - Pack Of 100 | AC9UNW 3KF11 14RBD-183770.187 x 0.032 "0.086 "สีน้ำเงิน16 ถึง 14 AWGทองแดงชุบดีบุกเต็มไนลอน0.89 "฿7,825
STA-KON 18RA-2577 Female Disconnect Red 22 ถึง 18 Awg - Pack Of 100 | AC9UNY 3KF 19 18RA-25770.250 x 0.032 "0.06 "สีแดง22 ถึง 18 AWGทองแดงชุบดีบุกเต็มไนลอน1.01 "฿4,710
STA-KON 18RAD-18277 Female Disconnect Red 22 ถึง 18 Awg - Pack Of 100 | AC9UNZ 3KF20 18RAD-182770.187 x 0.020 "0.06 "สีแดง22 ถึง 18 AWGทองแดงชุบดีบุกเต็มไนลอน0.89 "฿6,820
STA-KON 18RAD-18377 Female Disconnect Red 22 ถึง 18 Awg - Pack Of 100 | AC9UPA 3KF21 18RAD-183770.187 x 0.032 "0.06 "สีแดง22 ถึง 18 AWGทองแดงชุบดีบุกเต็มไนลอน0.89 "฿6,998

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STA-KON RA18-110F หญิงถอดสีแดง 22 ถึง 18 Awg - แพ็ค 100
฿4,896 / หน่วย