STAFFORD MFG 19L012ST ปลอกสวมเพลา, แยก 2 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, พื้นผิวเรียบ 2 ชิ้น, รู 3/4 นิ้ว, เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอ |
ขนาดเบื่อ | 3 / 4 " |
ขนาดรูเกลียวด้านล่าง | 1 / 4-20 |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | 1215 |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 1.500 " |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 5/8 |
ขนาดรูเกลียวด้านบน | 10-24 |
ชนิดภาพเขียน | Low Profile |
UPC | 662786026171 |
ความกว้าง | 0.500 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | เกรด | วัสดุ | ภายนอก Dia. | วัสดุสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19L100ST | 1" | 1215 | เหล็ก | 1.750 " | แม็กเหล็ก | 0.500 " | ฿1,876 | RFQ
|
19L102ST | 1-1 / 8 " | 1215 | เหล็ก | 1.875 " | แม็กเหล็ก | 0.500 " | ฿4,333 | RFQ
|
19L104ST | 1-1 / 4 " | 1215 | เหล็ก | 2.063 " | แม็กเหล็ก | 0.500 " | ฿2,089 | RFQ
|
19L106ST | 1-3 / 8 " | 1215 | เหล็ก | 2.250 " | แม็กเหล็ก | 0.563 " | ฿1,984 | RFQ
|
19L108ST | 1-1 / 2 " | 1215 | เหล็ก | 2.375 " | แม็กเหล็ก | 0.563 " | ฿2,164 | RFQ
|
19S012ST | 3 / 4 " | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.500 " | 18-8 สแตนเลส | 0.500 " | ฿1,997 | RFQ
|
19S100ST | 1" | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.750 " | 18-8 สแตนเลส | 0.500 " | ฿2,093 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.