STAFFORD MFG 1LM025AFXK ปลอกสวมเพลา, รู 25 มม., เหล็กกล้า
รายการ: CJ6HPA
รุ่น: 1LM025AFXK
฿5,589 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอ |
ขนาดเบื่อ | 25 มม |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
หน้าแปลน OD | 75 มม |
ความกว้างของหน้าแปลน | 7.94 มม |
เกรด | 1117 |
ขนาดรูกุญแจ | 8 มม |
วัสดุ | เหล็ก |
รูยึด A | 6.4 มม |
รูยึด B | M6 |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | M6 x 1.0 x 16 มม. |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | รูยึด B | ขนาดเบื่อ | หน้าแปลน OD | วัสดุสกรู | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ความกว้างของหน้าแปลน | เกรด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LM006AFX | M3 | 6 มม | 38 มม | แม็กเหล็ก | M3 x 0.5 x 8 มม. | 19mm | 7.00 มม | 1117 | ฿3,893 | RFQ
|
1LM008AFXK | M3 | 8 มม | 41 มม | แม็กเหล็ก | M3 x 0.5 x 8 มม. | 19mm | 6.85 มม | 1117 | ฿4,481 | RFQ
|
1LM010AFXK | M3 | 10 มม | 45 มม | แม็กเหล็ก | M3 x 0.5 x 10 มม. | 19mm | 6.85 มม | 1117 | ฿4,561 | RFQ
|
1LM012AFXK | M4 | 12 มม | 55 มม | แม็กเหล็ก | M4 x 0.7 x 12 มม. | 19mm | 6.85 มม | 1117 | ฿4,466 | RFQ
|
1LM016AFXK | M5 | 16 มม | 63 มม | แม็กเหล็ก | M5 x 0.8 x 16 มม. | 20mm | 6.85 มม | 1117 | ฿4,818 | RFQ
|
1LM018AFXK | M5 | 18 มม | 63 มม | แม็กเหล็ก | M5 x 0.8 x 16 มม. | 21mm | 6.85 มม | 1117 | ฿5,661 | RFQ
|
1LM020AFXK | M5 | 20 มม | 69 มม | แม็กเหล็ก | M6 x 1.0 x 16 มม. | 25mm | 7.94 มม | 1117 | ฿5,399 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.