STAFFORD MFG 4L006F คอเพลาเกลียว, แยก 2 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รูเกลียว 3/8-16 นิ้ว, เหล็ก
รายการ: CJ6FKE
รุ่น: 4L006F
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 3 / 8 "-16 |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | 1215 |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 1.063 " |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 6-32 x 3/8 |
ชนิดภาพเขียน | ความแข็งแรงสูง |
ความกว้าง | 0.313 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3L004F | 1 / 4 "-28 | 0.813 " | 4-40 x 3/8 | ความแข็งแรงสูง | 0.250 " | ฿789 | RFQ
|
3L005F | 5 / 16 "-24 | 0.813 " | 4-40 x 3/8 | ความแข็งแรงสูง | 0.250 " | - | RFQ
|
3L006F | 3 / 8 "-24 | 1.063 " | 6-32 x 3/8 | ความแข็งแรงสูง | 0.313 " | - | RFQ
|
3L008F | 1 / 2 "-20 | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | ความแข็งแรงสูง | 0.375 " | - | RFQ
|
3L010F | 5 / 8 "-18 | 1.500 " | 10-32 x 5/8 | ความแข็งแรงสูง | 0.406 " | ฿1,343 | RFQ
|
3L012F | 3 / 4 "-16 | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | ความแข็งแรงสูง | 0.500 " | ฿1,125 | RFQ
|
3L014F | 7 / 8 "-14 | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | ความแข็งแรงสูง | 0.500 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.