AIR HANDLER 21C089 แผ่นกรองจีบความจุมาตรฐาน 20 x 36 x 1 Merv 7
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองจีบแบบมาตรฐาน |
ความลึกจริง | 1" |
ความสูงจริง | 20 " |
ความกว้างจริง | 36 " |
ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ | 1.0 "สุขา |
กรอบ | ใช่ |
ประเภทกรอบ | แผ่นไม้อัดไดคัททนความชื้น |
ความต้านทานเริ่มต้นสูง | 0.34 "สุขา |
ความเร็วสูง | 500 เฟรมต่อนาที |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา F |
สูงสุด ความเร็ว | 500 เฟรมต่อนาที |
พื้นที่สื่อ | 2.4 ตารางฟุต |
เมิร์ฟ | 7 |
ความลึกที่กำหนด | 1" |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 20x36x1 |
ความสูงที่กำหนด | 20 " |
จีบที่กำหนด | 0.4 |
ความกว้างที่กำหนด | 36 " |
จีบต่อ Linear Feet | 12 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึกที่กำหนด | ความลึกจริง | ความสูงจริง | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | จีบที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | จีบต่อ Linear Feet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21C049 | 1" | 1" | 21 " | 21x21x1 | 21 " | 0.4 | 21 " | 12 | ฿652 | |
21C053 | 1" | 3 / 4 " | 9" | 9x19x1 | 9" | ลด 40% | 19 " | 12 | ฿548 | |
21C054 | 1" | 3 / 4 " | 8" | 8x27x1 | 8" | 0.4 | 27 " | 12 | ฿550 | |
21C056 | 1" | 3 / 4 " | 6" | 6x16x1 | 6" | 0.4 | 16 " | 12 | ฿1,176 | |
21C057 | 1" | 3 / 4 " | 8.875 " | 8-7/8x33-5/8x1 | 8.875 " | 0.4 | 33.625 " | 12 | ฿588 | |
21C058 | 1" | 3 / 4 " | 7.75 " | 7-3/4x41-3/4x1 | 7.75 " | 0.4 | 41.75 " | 12 | ฿1,176 | |
21C062 | 1" | 3 / 4 " | 8.875 " | 8-7/8x19-1/8x1 | 8.875 " | 0.4 | 19.125 " | 12 | ฿608 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.