STAFFORD MFG 5S108100 ข้อต่อเพลาแข็ง, แยก 1 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รู 1-1/2 x 1 นิ้ว, SS
รายการ: CJ6FZB
แบบ: 5S108100
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อเพลาแข็ง |
ขนาดรู A | 1-1 / 2 " |
ขนาดกระบอกสูบ B | 1" |
เกรด | 303 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ภายนอก Dia. | 2.500 " |
วัสดุสกรู | 18-8 สแตนเลส |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 5/8 |
แรงบิด | 620.00 นิ้ว - ปอนด์ |
ความยาวรวม | 3.750 " |
ชนิดภาพเขียน | ความแข็งแรงสูง |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดสกรู | ขนาดเบื่อ | ขนาดรู A | แรงบิด | ความยาวรวม | ชนิดภาพเขียน | ขนาดกระบอกสูบ B | รูกุญแจ ก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S004004 | 4-40 x 5/16 | 1 / 4 " | - | 17.50 นิ้ว - ปอนด์ | 1.250 " | ความแข็งแรงสูง | - | - | ฿5,084 | RFQ
|
5S006004 | 6-32 x 3/8 | - | 3 / 8 " | 27.50 นิ้ว - ปอนด์ | 1.625 " | ความแข็งแรงสูง | 1 / 4 " | - | - | RFQ
|
5S006006 | 6-32 x 3/8 | 3 / 8 " | - | 41.25 นิ้ว - ปอนด์ | 1.625 " | ความแข็งแรงสูง | - | - | - | RFQ
|
5S008006 | 8-32 x 1/2 | - | 1 / 2 " | 56.25 นิ้ว - ปอนด์ | 1.875 " | ความแข็งแรงสูง | 3 / 8 " | - | - | RFQ
|
5S008008 | 8-32 x 1/2 | 1 / 2 " | - | 75.00 นิ้ว - ปอนด์ | 1.875 " | ความแข็งแรงสูง | - | - | - | RFQ
|
5S010008 | 10-32 x 1/2 | - | 5 / 8 " | 142.50 นิ้ว - ปอนด์ | 2.250 " | ความแข็งแรงสูง | 1 / 2 " | - | - | RFQ
|
5S010010 | 10-32 x 1/2 | 5 / 8 " | - | 178.13 นิ้ว - ปอนด์ | 2.250 " | ความแข็งแรงสูง | - | - | ฿5,326 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.