STAFFORD MFG 7L102102 ข้อต่อเพลาแข็ง, แยก 1 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รู 1-1/8 x 1-1/8 นิ้ว, เหล็ก
รายการ: CJ6GAF
รุ่น: 7L102102
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อเพลาแข็ง |
ขนาดเบื่อ | 1-1 / 8 " |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | 1215 |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 1.875 " |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 5/8 |
แรงบิด | 1687.50 นิ้ว - ปอนด์ |
ความยาวรวม | 3.125 " |
ชนิดภาพเขียน | Low Profile |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดสกรู | ขนาดเบื่อ | ขนาดรู A | แรงบิด | ความยาวรวม | ชนิดภาพเขียน | ขนาดกระบอกสูบ B | รูกุญแจ ก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L004004 | 4-40 x 3/8 | 1 / 4 " | - | 50.00 นิ้ว - ปอนด์ | 1.250 " | ความแข็งแรงสูง | - | - | ฿5,136 | RFQ
|
5L006004 | 6-32 x 3/8 | - | 3 / 8 " | 80.00 นิ้ว - ปอนด์ | 1.625 " | ความแข็งแรงสูง | 1 / 4 " | - | - | RFQ
|
5L006006 | 6-32 x 3/8 | 3 / 8 " | - | 120.00 นิ้ว - ปอนด์ | 1.625 " | ความแข็งแรงสูง | - | - | ฿2,807 | RFQ
|
5L008006 | 8-32 x 1/2 | - | 1 / 2 " | 150.00 นิ้ว - ปอนด์ | 1.875 " | ความแข็งแรงสูง | 3 / 8 " | - | ฿3,952 | RFQ
|
5L008008 | 8-32 x 1/2 | 1 / 2 " | - | 200.00 นิ้ว - ปอนด์ | 1.875 " | ความแข็งแรงสูง | - | - | ฿2,689 | RFQ
|
5L010008 | 10-32 x 5/8 | - | 5 / 8 " | 400.00 นิ้ว - ปอนด์ | 2.250 " | ความแข็งแรงสูง | 1 / 2 " | - | ฿2,973 | RFQ
|
5L010010 | 10-32 x 5/8 | 5 / 8 " | - | 500.00 นิ้ว - ปอนด์ | 2.250 " | ความแข็งแรงสูง | - | - | ฿2,899 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.