STANLEY เทปวัด Sae/เมตริก 33-428L 26 ฟุต ความยาว เหล็ก โครเมียม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายวัด |
คลิปหนีบเข็มขัด | ใช่ |
ใบมีดสี | Chrome |
ความยาวใบมีด | 26 ฟุต |
วัสดุใบมีด | เหล็ก |
ความกว้างใบมีด | 1" |
สีกรณี | Chrome |
กรณีที่วัสดุ | เอบีเอส |
ประเภทคดี | ปิด |
ประเภทการสำเร็จการศึกษา | นิ้ว/ฟุต/ซม./ม |
graduations | 1 / 10 " |
ประเภทล็อค | เลื่อน |
ประเภทการวัด | SAE / เมตริก |
โดดเด่น | 7 ฟุต |
เคล็ดลับสไตล์ | ตะขอเกี่ยว 3 อัน |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | graduations | คลิปหนีบเข็มขัด | ใบมีดสี | ตะขอ | ประเภทล็อค | ประเภทการวัด | เครื่องหมายสตั๊ด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHT30812 | สายวัด | วันที่ 16 | ใช่ | สีเหลือง | 3 หมุด | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ | SAE | ใช่ | ฿367 | ||
STHT30825 | สายวัด | วันที่ 16 | ใช่ | สีเหลือง | 3 หมุด | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ | SAE | ใช่ | ฿1,028 | ||
33-516 | สายวัด | 1/32 บน 12 นิ้วแรก, 1/16 หลังจากนั้นบนและล่าง | ใช่ | สีเหลือง | - | สไลด์ไปข้างหน้า | SAE | ใช่ | ฿627 | ||
33-530 | สายวัด | 1/32 บน 12 นิ้วแรก, 1/16 หลังจากนั้นบนและล่าง | ใช่ | สีเหลือง | - | สไลด์ไปข้างหน้า | SAE | ใช่ | ฿1,500 | ||
30-305 | สายวัด | 1/32 บน 12 นิ้วแรก, 1/16 หลังจากนั้นบนและล่าง | ใช่ | การมองเห็นสูงสีเหลืองพร้อมเครื่องหมายดำ / แดง | 3 หมุด | ไปข้างหน้าสูงสุด | SAE | ใช่ | ฿695 | ||
33-525 | สายวัด | 1/16 | ใช่ | สีเหลือง | 3 Rivet ทนต่อการกัดกร่อนด้วย True-Zero (TM) | เลื่อนไปข้างหน้า | SAE | ใช่ | ฿1,382 | ||
33-735 | สายวัด | 1/16 | ใช่ | สีเหลือง | 3 Rivet ทนต่อการกัดกร่อนด้วย True-Zero (TM) | ไปข้างหน้าสูงสุด | SAE | ใช่ | ฿2,603 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.