Stanley Bb852 5x6 บานพับประตูเรือนจำ P Stl | 38nc91 บานพับก้น | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STANLEY BB852 5X6 PRISON DOOR HINGE P STL Prison Hinge steel 5 inch Height x 6 inch Width | AH8EMR 38NC91

STANLEY BB852 5X6 บานพับประตูคุก P STL บานพับเหล็ก 5 นิ้วสูง x กว้าง 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH8EMR รุ่น: BB852 5X6 PRISON DOOR HINGE P STLข้ามอ้างอิง: 38NC91
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
฿19,156 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานพับก้น
Cornersสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความกว้างของบานประตู3"
เสร็จสิ้นไพรม์โค้ท
ความกว้างของใบเฟรม3"
ฮาร์ดแวร์รวม
หลุมไม่มี
หลุมต่อใบ0
ความจุโหลด500.0 ปอนด์
วัสดุเหล็ก
การติดเชื่อมบน
ปฐมนิเทศไม่ใช่มือ
ปักหมุดวัสดุเหล็ก
ประเภทขาที่สามารถลอกออกได้
ช่วงของการเคลื่อนไหวองศา 180
ความหนาของประตูที่ต้องการ1.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.33
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความต้านทานแรงดึง: ไม่
  • บานประตูสูง: 5 "
  • ความสูงของใบเฟรม: 3-1 / 2 "
  • บานประตูหนา: 0.375 "
  • ความหนาของใบเฟรม: 0.375 "

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดความกว้างของบานประตูเสร็จสิ้นประเภทขาช่วงของการเคลื่อนไหวความหนาของประตูที่ต้องการความกว้างของใบเฟรมหลุมราคา
STANLEY FBB199NRP 4 5X4 DOOR HINGE 32D STS Full Mort Hinge 4-1 / 2 Inch NonRemovable Pin | AH8EMU 38NC93 FBB199NRP 4 5X4 บานพับประตู 32D STSสกรู1 15 / 32 "เหล็กสแตนเลสซาตินไม่สามารถถอดออกได้องศา 2701.375 "1 15 / 32 "กับ฿4,584

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STANLEY BB852 5X6 บานพับประตูคุก P STL บานพับเหล็ก 5 นิ้วสูง x กว้าง 6 นิ้ว
฿19,156 / หน่วย