Stanley Fmht69236 | ไขควงหลายหัว 13 ชิ้น | 31xr28 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STANLEY FMHT69236 ไขควงหลายบิต 13 ชิ้น | AG2PVY 31XR28

STANLEY FMHT69236 ไขควงอเนกประสงค์ 13 ชิ้น

In Stock
รายการ: AG2PVY รุ่น: FMHT69236อ้างอิงไขว้: 31XR28
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
฿1,950 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไขควงหลายบิต
ประเภท Bit Retainerการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
สไตล์บิต1/4 "Hex
ขนาดไดรฟ์1 / 4 "
ประเภทตัวขับเสียง12 ใน 1
เสร็จสิ้นChrome
จัดการออกแบบรอบด้วยยาง Overmolded Grip
จำนวนชิ้น13
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ11 39 / 64 "
แอพพลิเคชันหลักวัตถุประสงค์ทั่วไป
ratchetingใช่
วัสดุก้านโลหะ
ประเภทก้านของแข็ง
ขนาดรวมฟิลลิป # 1, # 2, # 3, Slotted 3/16 ", 1/4", 5/16 ", Robertson Square Recess # 1 # 2, # 3, Torx (R) T10, T15, T20
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.35
ความสูงของเรือ (ซม.)30.48
ความยาวเรือ (ซม.)30.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8207906000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดไดรฟ์เสร็จสิ้นจัดการออกแบบจำนวนชิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁวัสดุก้านขนาดรวมราคา
STANLEY 68-012 ไขควง 6 ทาง | AB3NHR 1UK65 68-0121 ก.ค. 4 ก.ย. 5Chromeยางกันลื่น47.75 "เหล็กวานาเดียมโครเมี่ยมPH1 x 3/16 "Slotted, PH x 1/4" Slotted฿426
STANLEY 66-344 ไขควงกระเป๋า 5/32 1/8 # 1 # 0 | AB9ZJZ 2GXG3 66-3441 / 4 "โดยธรรมชาติพลาสติกกลม Bimaterial w / Pocket Clip35.25 "เหล็กPH0 x 1/8 "Slotted, PH1 x 5/32" Slotted฿222
STANLEY 66-358 ไขควงหลายบิต Stubby 6 Bits | AE3AVM 5AHC 5 66-3581 / 4 "Chromeไบ - วัสดุ74.5 "เหล็กวานาเดียมโครเมี่ยมฟิลลิป # 1, (2) # 2, Slotted 1/8 ", 3/16", 1/4 "฿429
STANLEY 68-010 ไขควง Multi-bit | AF2UDA 6XW12 68-0101 / 4 "Chromeกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™1110.5 "เหล็กวานาเดียมโครเมี่ยมฟิลลิป # 1, # 2, Pozidriv (R) # 1, # 2, Robertson Square Recess # 1, # 2, Slotted 1/4 ", 3/16", Torx (R) T15, T30฿1,115

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STANLEY FMHT69236 ไขควงอเนกประสงค์ 13 ชิ้น
฿1,950 / หน่วย